Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59102 H0 PSCwlan S-Set BR 146 mit 2 Dosto der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797300-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59102
EAN/GTIN:
     4015615591023
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
personenwagen h0 piko
personenwagen h0
Piko H0 59102 H0 PSCwlan S-Set BR 146 mit 2 Dosto der DB AG

H0 PSCwlan S-Set BR 146 mit 2 Dosto der DB AG

Mit dem PIKO SmartControlWLAN Systems kann der Zug auf dem großen Gleisoval digital gesteuert werden und vermittelt dabei höchsten Modelleisenbahn-Spaß. Das PIKO A-Gleis mit Bettung, das für Einsteiger und Modellbahn-Profis gleichermaßen entwickelt wurde, eignet sich ideal für einen problemlosen fliegenden Auf- und Abbau auf dem Fußboden oder Teppich und verspricht durch die qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung eine hervorragende Gleislage und ermöglicht langanhaltende Freude mit dem Set!

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: VI · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 749 mm · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Elektrolok BR 146 DB AG,2x Doppelstockwagen,12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm,5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm,55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip,55447 Sockel für Anschluss-Clip,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,PIKO SmartControlWLAN Basis-Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
DB AG
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
749 mm
Herst.-Teilenr.:
59102
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 59102
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 243,20*
€ 290,10*
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 290,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.