Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59101 H0 PSCwlan S-Set TGK2 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797299-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59101
EAN/GTIN:
     4015615591016
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
Güterwagen H0
Piko H0 59101 H0 PSCwlan S-Set TGK2 der DR

H0 PSCwlan S-Set TGK2 der DR

Das PIKO A-Gleis mit Bettung, das für Einsteiger und Modellbahn-Profis gleichermaßen entwickelt wurde, eignet sich ideal für einen problemlosen fliegenden Auf- und Abbau auf dem Fußboden oder Teppich und verspricht durch die qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung eine hervorragende Gleislage und ermöglicht langanhaltende Freude mit dem Set!

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Güterzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: IV · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · LüP / LüK: 332 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): PluX 22 · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Diesellok TGK2,2x Güterwagen,12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm,5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm,55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip,55447 Sockel für Anschluss-Clip,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,PIKO SmartControlWLAN Basis-Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Güterzug
LüP / LüK:
332 mm
Herst.-Teilenr.:
59101
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
PluX 22
Weitere Suchbegriffe: piko diesellok h0, diesellok h0, Piko H0, 59101
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 236,28*
€ 279,24*
Frei Haus
ab € 211,55*
€ 279,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.