Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59018 H0 Piko SmartControl WLAN S-Set Personenzug BR 220 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797233-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59018
EAN/GTIN:
     4015615590187
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
piko diesellok h0
Piko H0 59018 H0 Piko SmartControl WLAN S-Set Personenzug BR 220 der DB

H0 Piko SmartControl WLAN S-Set Personenzug BR 220 der DB

Digital-Startset
Inkl. Piko A-Gleis

Der Einsatz dieses digitalen Start-Sets mit dem PIKO SmartControlWLAN System und einer starken Diesellok ermöglicht hohen Spiel-Spaß. Der typische Personenzug der DB besteht aus einer Lokomotive BR 220 mit PIKO Decoder und zwei Silberlingen. Das PIKO A-Gleis mit Bettung, das für Einsteiger und Modellbahn-Profis gleichermaßen entwickelt wurde, eignet sich ideal für einen problemlosen fliegenden Auf- und Abbau auf dem Fußboden oder Teppich und verspricht durch die qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung eine hervorragende Gleislage und ermöglicht langanhaltende Freude mit dem Set!

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: IV · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 819 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): PluX 16 · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Diesellok BR 220 DB,2x Silberlinge,12x 55412 Bogen R2 mit Bettung 422 mm,5x 55401 Gerade Gleise mit Bettung 231 mm,55406 Gerades Gleis für Anschluss-Clip,55447 Sockel für Anschluss-Clip,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,PIKO SmartControlWLAN Basis-Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
DB
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
LüP / LüK:
819 mm
Herst.-Teilenr.:
59018
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
PluX 16
Weitere Suchbegriffe: diesellok h0, Piko H0, 59018
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 244,78*
€ 290,19*
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 290,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.