Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 59017 H0 PSCwlan S-Set Personenzug Rh 2016 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797232-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     59017
EAN/GTIN:
     4015615590170
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
Piko H0 59017 H0 PSCwlan S-Set Personenzug Rh 2016 der ÖBB

H0 PSCwlan S-Set Personenzug Rh 2016 der ÖBB

Das digitale Set mit dem neuen digitalen PIKO SmartControlWLAN System bildet einen typischen kurzen ÖBB-Personenzug moderner Epochen nach. Gezogen werden die beiden Schnellzugwagen von der kräftigen Rh 2016 mit PIKO Decoder. Bei den Österreichischen Bundesbahnen können solche Einheiten sowohl im Eilzugdienst als auch für kurze Fernzüge eingesetzt werden.

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1680 x 980 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Personenzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: VI · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 749 mm · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
Diesellok Rh 2016 ÖBB,2x IC Personenwagen,12x 55212 Bogen R2 422 mm,6x 55201 Gerade Gleise 231 mm,55275 Anschluss-Clip,Gleisanschlusskabel,55289 Aufgleisvorrichtung,PIKO SmartControlWLAN Set,Bedienhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Inneneinrichtung:
Ja
Bahngesellschaft:
ÖBB
Gleis-System:
H0 Piko A-Gleis
Bauart (Modellbahn):
Personenzug
LüP / LüK:
749 mm
Herst.-Teilenr.:
59017
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1680 x 980 mm
Weitere Suchbegriffe: piko diesellok h0, diesellok h0, Piko H0, 59017
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 260,18*
Frei Haus
ab € 202,27*
€ 260,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.