Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hiflex Eco Displayschutzfolie Passend für Handy-Modell: iPhone XR, iPhone 11 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797204-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219893
EAN/GTIN:
     4047443502650
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Hiflex Eco Displayschutzfolie Passend für Handy-Modell: iPhone XR,iPhone 11 1 St.

Flexibler Displayschutz "Hiflex Eco", Full-Cover, für Apple iPhone XR/11

innovativer, unzerbrechlicher Handyschutz für das empfindliche Smartphone-Display: kombiniert die Vorteile von Panzerglas und Displayschutzfolie
unzerbrechliches Panzerglas für Langlebigkeit: Das flexible, unzerstörbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlagund Aufprallschutz
ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Trägerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET – bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher PET-Neuware
Super-Fingerprint-Sensivity: ultradünner Handyschutz für eine schnelle Fingerabdruck-Erkennung bei Smartphones mit Ultraschall-Sensorik
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
Fullscreen-Vollabdeckung: Das flexible Panzerglas bietet einen vollständigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Rändern
hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
EASY-ON® Eco-Adapter: Fixierhilfe für vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes
antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
mit Montagehilfe einfach blasenfrei anzubringen und wieder rückstandslos zu entfernen
Designed in Germany
High-Tech-Displayschutz: nur 0,33 mm dünn

Ausstattung:
Farbe: Transparent · Farbton: Transparent · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Prime Line · Serie: Hiflex Eco · Ausführung: Gerätespezifisch · Härtegrad: 9H · Montagehilfe: Easy-On® Eco-Adapter · Schutzklasse: 13 · Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone · Smartphone: Apple iPhone XR/11

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Apple-Modell: iPhone XR,iPhone 11 · Passend für Handy-Modell: iPhone XR,iPhone 11 · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
1 Flexibler Displayschutz "Hiflex Eco",1 EASY-ON® Eco-Adapter,1 Staubentferner,1 Feuchtreinigungstuch,1 Mikrofasertuch,1 EASY-ON® Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Apple-Modell:
iPhone XR | iPhone 11
Marke:
Hama
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Passend für Handy-Modell:
iPhone XR | iPhone 11
Produkt-Art:
Displayschutzfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 23,29*
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 31,98*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,74*
€ 3,50*
ab € 28,32*
€ 39,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,65*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.