| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796300-BP Herst.-Nr.: 10994 EAN/GTIN: 5702017417776 |
| |
|
| | |
| 10994 LEGO® DUPLO® 3-in-1-Familienhaus
LEGO® DUPLO® 10994 3-in-1-Familienhaus
Mit dem fantastischen LEGO DUPLO 3-in-1-Familienhaus (10994) Puppenhaus wird die soziale und emotionale Entwicklung deines Kindes gefördert! Dieses Spielset enthält sieben Figuren (zwei Erwachsene, drei Kinder, eine Katze und einen Hund) und jede Menge lustiges Zubehör. Mit den bunten LEGO DUPLO Steinen kann dein Kind ein großes dreistöckiges DUPLO Spielhaus oder zwei kleinere Häuser bauen, die durch einen Garten miteinander verbunden sind - es gibt also viele kreative Baumöglichkeiten!
Vorschulkinder und Kleinkinder werden es lieben, in Aktivitäten sowie Rollenspielen die täglichen Abläufe nachzuspielen, wie z. B. den Müll rauszubringen oder sich vor dem Schlafengehen die Zähne zu putzen. In der Garage steht ein Elektroauto, das mit Solarzellen aufgeladen wird, und in der Küche kann man Gemüse aus dem Garten pflücken und damit Mahlzeiten zubereiten. Und als ob das nicht schon genug Spaß wäre, gibt es in diesem DUPLO Spielset auch noch eine leuchtende Lampe, mit der die Kinder gemeinsam Geschichten lesen können (Batterien enthalten)!
Dieses Lern-Spielzeug eignet sich perfekt für Kinder ab drei Jahren und bietet wichtige Lernmöglichkeiten und inspiriert zu fantasievollen Geschichten mit unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist nicht nur ein ideales Geschenk für Kinder ab 3 Jahren für besondere Anlässe, sondern du hast über die LEGO Builder App auch sofortigen Zugriff auf digitale Bauanleitungen!
Das Hauptmodell ist über 36 cm in der Höhe und 35 cm in der Breite. Enthält 218 Teile.
Ausstattung: Das LEGO DUPLO 3-in-1-Familienhaus Puppenhaus für Kleinkinder verfügt über 3 Etagen, 5 Zimmer, 7 Figuren und jede Menge Zubehör für endloses Spielen im Familienleben Das Spielzeug-Haus kann auf 3 Arten gebaut werden, um für Abwechslung zu sorgen. Kleinkinder können die DUPLO Steine verwenden, um ein großes, dreistöckiges Puppenhaus, ein hohes Gebäude oder 2 kleinere Wohnungen zu bauen, die durch einen Garten verbunden sind In der Garage gibt es ein Push&Go-Spielzeug-Elektro-Auto, das durch Solarzellen aufgeladen wird, und Kleinkinder können im Garten Obst und Gemüse pflücken und in der Küche zubereiten Mit 7 DUPLO Figuren: 2 Erwachsene, 3 Kinder und DUPLO Tierfiguren in Form von Katze und Hund, damit Kinder grenzenlose Spielmöglichkeiten entdecken können Vorschulkinder spielen die täglichen Abläufe von der Müllabfuhr bis zur Schlafenszeit mit Zähneputzen und dem Vorlesen einer Geschichte im Schein der Leucht-Spielzeug-Lampe nach (Batterien enthalten) Mit vielen kreativen Bau- und Lernmöglichkeiten ist dieses LEGO DUPLO Haus für Kleinkinder vollgepackt mit Spielwert und eine besondere Geschenkidee für Kinder ab 3 Jahren, Mädchen und Jungen Die LEGO DUPLO Sets sind so konzipiert, dass sie die Bausteine für die emotionale, soziale und motorische Entwicklung von Kindern im Vorschulalter liefern
Technische Daten: Altersklasse: ab 3 Jahre · Ausführung (allgemein): 3-in-1-Familienhaus · LEGO Teile: 218 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. · Weitere technische Daten: 3x LR44 Knopfzelle (inkl.)
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 218 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | 3-in-1-Familienhaus | Altersklasse: | ab 3 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,72* | € 103,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,36* | € 118,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,86* | € 118,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 99,72* | € 118,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,18* | € 127,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|