Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795910-BP Herst.-Nr.: 000110.0000 EAN/GTIN: 4006325501617 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000110.0000 Typ 110 Verlängerung
GLORIA Messing-Verlängerungsrohr Typ 110 1 m Sprühlanze Zubehör für Drucksprüher und Rückensprüher
1,0 m langes Messing-Verlängerungsrohr mit 9 mm Durchmesser für Hochleistungssprühgeräte, Drucksprühgeräte und Kolbenrückensprühgeräte.
Ausstattung: Innendurchmesser 9 mm · Passend für alle Gloria Hochleistungssprühgeräte, Drucksprühgeräte und Kolbenrückensprühgeräte (außer Typ 2000) · Aus Messing · Original-Zubehörteil vom Hersteller · Bestens geeignet zur Behandlung von Pflanzen in höher- oder abgelegenen Bereichen · Einfache Montage
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Marke: | Gloria Haus und Garten | Produkt-Art: | Verlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 20,60* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 21,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,55* | € 22,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,92* | € 23,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,88* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|