Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000311.0000 SteelMaster V10 Drucksprüher 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2795905-BP
Herst.-Nr.:
     000311.0000
EAN/GTIN:
     4046436041152
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
Gloria Haus und Garten 000311.0000 SteelMaster V10 Drucksprüher 10 l

Hochleistungssprühgerät SteelMaster V10 10 Liter

Das Hochleistungssprühgerät SteelMaster V10 für Industrie und Handwerk verfügt über einen Druckbehälter aus Stahl und einem Fassungsvermögen von 10 Litern. Dieser zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Der Hochleistungssprüher arbeitet dabei mit einem Betriebsdruck von 6 bar.

Der SteelMaster V10 überzeugt durch Ausstattung und vielfältige Einsatzbereiche. Das Gerät ist mit FKM-Dichtungen ausgestattet, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen. So kann der Profi-Drucksprüher ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und extremen Temperatureinflüssen standhalten.

Ausstattung:
max. Betriebsdruck 6 bar
10 L Füllinhalt
Stahlblechbehälter
Spiralschlauch
Flachstrahldüse
Dichtungen aus widerstandsfähigem Viton
Schultertragbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 10 l · Material: Stahlblech · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdruck: 6 bar

Hinweis:
Ölfest
Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Stahlblech
Fassungsvermögen:
10 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000311.0000, SteelMaster V10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 150,99*
3 Tage
720
€ 6,99*
ab € 120,05*
€ 151,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 155,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 161,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 162,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.