Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller KNX 24379 CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler GS 47.11 knx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2795878-BP
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     24379
EAN/GTIN:
     4022709243799
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
luftqualitätssensor
Müller KNX 24379 CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler GS 47.11 knx

müller GS 47.11 knx KNX CO2-Luftgütesensor & CO2/rH-Ampel

Luftgütesensor / Raumklimaregler
Unterputzmontage / kompakte Bauform
CO2, Temperatur & Luftfeuchtigkeit
5 Binär- und Analogeingänge
CO2 & rH-Ampel

Raumklimaregler KNX CO2-Luftgütesensor & CO2/rH-Ampel für die Messwertausgabe der Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, CO2 und der Erfassung der Luftgüte.

Ausstattung:
CO2-, Temperatur-, Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitssensor
Erfassung der Luftgüte
CO2-Sensor (Messbereich 390...5.000 ppm CO2-Konzentration)
Luftdruckkompensierter CO2-Wert
Temperatur-Sensor (Messbereich 0...50°C)
Luftfeuchtigkeits-Sensor (Messbereich 0...100 % rel. Feuchte)
Feuchte-Vergleicher Funktion
5 Binär- und Analogeingänge (z.B. zum Anschluss eines externen Temperaturfühlers)
Klar strukturierte ETS
Einfache Handhabung und Montage
Modernes Design zur Unterputzmontage
Passend für gängige Schalterprogramme (55 x 55 mm)
CO2 / Luftfeuchte-Ampelfunktion
Anschlussspannung: über KNX-Busspannung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Temperatur,Luftdruck,Luftfeuchtigkeit,CO2 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Herstellerfarbe: Studioweiß (ähnlich RAL 9016) · Montageart: Wand,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): KNX · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 3
Anschlussart: Federkraftklemme

Systemvoraussetzungen:
KNX

Hinweis:
Für den KNX TP Bus
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 55 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Studioweiß (ähnlich RAL 9016)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Müller
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Temperatur | Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | CO2
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
KNX
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Montageart:
Wand | Unterputz
Produkt-Art:
CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler
Weitere Suchbegriffe: Müller, 24379, GS 47.11 knx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 303,11*
Frei Haus
ab € 196,40*
€ 303,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.