Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL 05412-00500-00 Dichtband Weiß (L x B) 10 m x 9 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793780-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00500-00
EAN/GTIN:
     4063565204395
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebedichtung
tesa UNIVERSAL 05412-00500-00 Dichtband Weiß (L x B) 10 m x 9 mm 2 St.

tesamoll Universal Schaumstoff im 2er Pack - Schaumstoffdichtung zum Isolieren von Spalten im Haushalt, selbstklebend - Weiß - 2x 10 m x 9 mm x 5,5 mm

Weiß
(L x B) 10 m x 9 mm
Selbstklebend

Die tesamoll Universal Schaumstoffdichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur Wärmedämmung im eigenen Zuhause. Die Wärmedämmung ist selbstklebend, weshalb das Anbringen völlig unkompliziert und mühelos erfolgen kann. Die Dichtung hält bis zu 2 Jahre und ist einfach zu reinigen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
tesamoll Universal Schaumstoff: Hochwertiges Dichtungsband aus Schaumstoff zum Isolieren von Spalten mit einer Breite von 1 bis 5 mm
Vielseitig: Dichtung ist besonders weich und elastisch und sorgt für eine bessere Heizeffizienz - das spart Geld und schont die Umwelt
Einfache Montage: Selbstklebendes Band, d.h. die Fixierung erfolgt zuverlässig durch die bewährte tesa Klebetechnologie - einfach in die gewünschte Länge zuschneiden und ankleben
Einfach Instandhaltung: Dieses Dichtungsband ist einfach zu reinigen und abzuwischen und hält bis zu 2 Jahre
Produkteigenschaften:
Für Spalte von 1 bis 5 mm
Einfache Montage da selbstklebend
Hohe Haltbarkeit bis zu 2 Jahren
Weich und elastisch
Einfaches Reinigen da abwischbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Lieferumfang:
2 x tesamoll Universal Schaumstoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 23,44*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 23,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,87*
€ 40,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.