Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo V-820-MB LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793589-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     V-820-MB
EAN/GTIN:
     4260383612504
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Inkovideo V-820-MB LAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel

INKOVIDEO V-820-MB 8MP 4K PoE ONVIF IP Netzwerk Überwachungskamera (schwarz)

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung
Max. 3840 × 2160
Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Starke Nachtsicht bis zu 60 m
Unterstützung von ONVIF

Diese professionelle PoE Netzwerk Überwachungskamera von INKOVIDEO liefert Bilder und Videos in 4K mit einer sensationellen Auflösung von 8 Megapixeln.

Die INKOVIDEO V-820-MB erkennt mithilfe der AcuSense-Technologie, die auf einem Deep Learning Algorithmus basiert, ob der Alarm durch eine Person, ein Fahrzeug oder ein anderes Objekt ausgelöst wird. Eine Alarmfunktion wird also nur dann aktiviert, wenn Personen oder Fahrzeuge einen Alarm verursachen, je nachdem, für welche Art von Ereignis die Kamera eingestellt ist.

Für eine unkomplizierte Installation ist die Kamera mit 12 V DC und PoE-Anschlüssen ausgestattet und verwendet auch die neueste H.265/H.265+-Komprimierung, die den Bandbreiten- und Speicherbedarf erheblich reduziert, was besonders für Kameras mit sehr hoher Auflösung nützlich ist.

Dank der hochmodernen Technologien der Kamera werden Fehlalarme auf ein Minimum reduziert und die Videoüberwachung wird schneller und einfacher.
Die PoE-Funktion ermöglicht die Steuerung der Überwachungskamera über ein einziges Kabel (erfordert einen PoE-fähigen Router oder Switch).
Fernzugriff auf die Kamera über das Internet (PC oder Smartphone) ist möglich.
Aufnahmen können entweder direkt auf einem PC oder einem ONVIF-fähigen NAS / Netzwerkrekorder erfolgen.
Die Kamera INKOVIDEO V-820-MB ist wasser- und staubdicht (IP67) und kann in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden.

Ausstattung:
Effiziente H.265, H.265+, H.264+, H.264 Kompressionstechnologie
3D Digitale Rauschunterdrückung
Erkennung von Personen und Fahrzeugen auf der Basis von Deep-Learning-Technologien.
Wasser- und staubdicht (IP67)
Integrierter Speicherkartensteckplatz, für microSD-Karten mit bis zu 256 GB
DORI-ABSTAND (D/O/R/I): 2,8 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m
Region von Interesse (ROI): 1 feste Region für Mainstream und Sub-Stream
Gleichzeitige Live-Ansicht: Bis zu 6 Kanäle
API: Offene Netzwerk-Video-Schnittstelle (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK
Benutzer/Host: Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer
Client-Software: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Bildparameter Schalter
Bildeinstellungen: Drehen, Spiegeln, Datenschutzmaske, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich über Client-Software oder Webbrowser einstellbar
Tag/Nacht-Schalter: Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Bildverbesserung: BLC, HLC, 3D DNR
SNR: ≥ 52 dB
Datenschutz Maske: 4 programmierbare Polygon-Sichtschutzmasken
Hardware-Reset: Ja
Grundlegendes Ereignis: Bewegungserkennung (Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen), Video- Manipulationsalarm, Ausnahme
Gesichtserkennung
Perimeterschutz: Erkennung von Leitungskreuzungen, Erkennung von Einbrüchen Unterstützt die Klassifizierung von Personen- und Fahrzeugzielen
Verknüpfung Methode: Hochladen auf FTP/Speicherkarte/NAS, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Auslösen der Aufnahme, Auslösen erfassen, E-Mail senden
Allgemeine Funktion: Antiflimmern, Passwortrücksetzung per E-Mail, Pixelzähler.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Blendenwerte: F1.6 · Blickwinkel horizontal max.: 107 ° · Blickwinkel vertikal: 57 ° · Brennweite: 2,8 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gehäusematerial: Aluminiumlegierung · Gewicht: 1090 g · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 60 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.005 lx · Produktabmessung, Tiefe: 299.7 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Schutzart: IP67 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Autoerkennung,mit Personenerkennung,mit PoE IEEE 802.3af,mit ONVIF-Unterstützung · Weitere technische Daten: Blickwinkel diagonal: 128°
Objektivanschluss: M12
Min. Beleuchtungsstärke: Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR
Winkeleinstellung: Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
Stromversorgung: 12 VDC ± 25%, Koaxialer Netzstecker Ø 5,5 mm, Verpolungsschutz
Betriebsbedingungen: -30 °C bis 60 °C
Ethernet-Schnittstelle: 1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss · Übertragungsart (Details): LAN

Lieferumfang:
INKOVIDEO V-820-MB Überwachungskamera (schwarz),Bedienungsanleitung,Montagematerial,Lochschablone zur Montage,Schraubenschlüssel,Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F1.6
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø x T) 105 mm x 299.7 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
299.7 mm
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Inkovideo
Blickwinkel horizontal max.:
107 °
Blickwinkel vertikal:
57 °
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Brennweite:
2|ツ|8 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Autoerkennung | mit Personenerkennung | mit PoE IEEE 802.3af | mit ONVIF-Unterstützung
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
60 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.005 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
1090 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, bullet kamera, überwachungskamera outdoor, Inkovideo, V-820-MB, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 148,32*
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 189,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.