Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus GT-AXE11000 AiMesh Mesh-Netzwerk 2.4 GHz, 5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793383-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06E0-MO1R00
EAN/GTIN:
     4711081137207
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Asus GT-AXE11000 AiMesh Mesh-Netzwerk 2.4 GHz,5 GHz

Router 11000mb Asus GT-AXE11000 AiMesh

Eingebauter Prozessor
Quality of Service (QoS) Support
Bandbreitensteuerung
Virtueller Assistent: Amazon Alexa
WPS Sicherheit per Tastendruck
MU-MIMO-Technologie

Massive Erweiterung der Gerätekapazität
Wi-Fi 6E bietet dir bis zu 7* zusätzliche 160-MHz-Hochgeschwindigkeitskanäle für Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten mit stabilen und beständigen Verbindungen. Sie erhöht die Netzwerkkapazität drastisch und reduziert gleichzeitig die Bandbreitenüberlastung, sodass jedes Wi-Fi 6E-Gerät eine höhere Leistung erhält.

Das modernste Netzwerk für die modernsten Geräte
Um seine volle Leistung zu erreichen, nutzt Wi-Fi 6E das neu verfügbare, nicht lizenzierte Funkspektrum im 6-GHz-Band - ein Band, das ausschließlich für Wi-Fi 6E-fähige Geräte bestimmt ist. Das bedeutet, dass ältere Geräte die Leistung von Wi-Fi 6E überhaupt nicht beeinträchtigen.

Sofort verbinden
Da das neue 6-GHz-Band ausschließlich für Wi-Fi 6E-Geräte reserviert ist, entfällt die dynamische Frequenzwahl, die Störungen mit Geräten wie dem Radar der Flugsicherung verhindert. Das bedeutet, dass sich die Geräte schneller verbinden können, ohne die Verzögerungen, welche die DFS-Technik verursacht.

Die Technologie des Wi-Fi 6 Standards
Wi-Fi 6E bedeutet, dass Wi-Fi 6 auf das 6GHz-Band erweitert wurde. Es arbeitet mit demselben Standard wie Wi-Fi 6, aber mit einem erweiterten Spektrum.

Entwickelt für Multi-Device-Umgebungen
Wi-Fi 6 nutzt die OFDMA- und MU-MIMO-Technologie, um eine bis zu viermal höhere Netzwerkkapazität als Wi-Fi 5 und eine höhere Effizienz in Umgebungen mit mehreren Geräten zu bieten. OFDMA ermöglicht es, Signale von mehreren Geräten* zu bündeln und gleichzeitig zu übertragen, wodurch die Latenzzeit für ein reibungsloseres, reaktionsschnelleres WLAN-Erlebnis reduziert wird.

Verbesserte Akkulaufzeit
Die Target Wake Time (TWT) ermöglicht es GT-AXE11000, bestimmte Intervalle für die Datenübertragung der Geräte festzulegen. So können sie sich in den Ruhezustand versetzen, wenn sie nicht auf ein Routersignal warten müssen, was den Stromverbrauch um das 7-fache reduziert und die Akkulaufzeit deutlich verlängert.

6GHz Leistungsverstärker und 1,8GHz Quad-Core CPU
Der neue 6-GHz-Leistungsverstärker des GT-AXE11000 verbessert sowohl die Signalstärke als auch die Qualität. Die 1,8 GHz 64-Bit-Quad-Core-CPU mit 1 GB RAM ermöglicht eine parallele Verarbeitung für mehr Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Daten von mehreren Geräten, so dass sie selbst das am stärksten ausgelastete Wi-Fi 6E-Netzwerk problemlos bewältigen kann.

Optimiertes Antennendesign
Um den Energieverlust zu reduzieren und die Abdeckung zu maximieren, haben die ROG-Ingenieure den Abstand zwischen den Mainboard-Anschlüssen und den Antennen minimiert. Ein neues Antennendesign optimiert die Signalstärke in jede Richtung, und jede der acht Antennen ist gut von ihren Nachbarn isoliert, insbesondere die vier 6GHz-Antennen.

Sieht cool aus, läuft cool
Hitze kann die Leistung beeinträchtigen. Deshalb ist das GT-AXE11000 für eine effiziente Wärmeableitung konzipiert und verfügt über spezielle Lüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite sowie an den Seiten des Gehäuses. Die oberen und seitlichen Belüftungsöffnungen sind perfekt auf den internen Kühlkörper abgestimmt und sorgen zusammen mit der großen Belüftungsöffnung an der Unterseite für eine effiziente vertikale Konvektion, die den Kühlungsluftstrom deutlich erhöht.

Multi-Gigabit-Netzwerke
ROG Rapture GT-AXE11000 bietet dir mehr Möglichkeiten, dich mit deinem Netzwerk zu verbinden. Je nach ISP oder Modemtyp kannst du zwischen einem 2,5G WAN/LAN Port oder zwei 1Gbps Ports wählen, um das schnellstmögliche Wi-Fi-Erlebnis zu erzielen.

Spielbeschleunigung auf drei Ebenen
GT-AXE11000 bietet eine dreistufige Spielbeschleunigung, um den Spielverkehr bei jedem Schritt zu steigern. Das senkt die Ping-Raten und reduziert die Latenzzeit im Spiel für ein fantastisches Spielerlebnis.

Gleichzeitiges Spielen und VPN
Mit VPN Fusion kannst du sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung nutzen - gleichzeitig! Selbst wenn andere Netzwerknutzer ein VPN verwenden müssen, kannst du also immer noch maximale Spielgeschwindigkeiten genießen.

Visualisiere dein Netzwerk
Die Aura-RGB-LED-Beleuchtung des GT-AXE11000 kann so konfiguriert werden, dass sie den Netzwerkstatus widerspiegelt und die Farbe des beleuchteten ROG-Logos ändert, um CPU-Last, Netzwerkverkehr oder externe Angriffe anzuzeigen. Du kannst Farben und dynamische Lichteffekte über die ASUS Router App oder die Web-GUI auswählen.

Erweiterte Gerätesicherheit
GT-AXE11000 verfügt über AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen, um deine Geräte und persönlichen Daten vor Internetbedrohungen zu schützen. Diese leistungsstarke Sicherheitslösung umfasst erweiterte Kindersicherungsfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, bestimmte Websites und mobile App-Typen zu blockieren.

Schaffen Sie ein nahtloses Netzwerk für das ganze Haus
ASUS AiMesh ermöglicht es dir, mit dem GT-AXE11000 und mehreren ASUS-Routern ein Wi-Fi-Netzwerk für das ganze Haus zu erstellen. AiMesh ist leistungsfähig, flexibel und du kannst verschiedene ASUS-Router-Modelle verwenden - so schützt du deine Investitionen in frühere Geräte, die du gekauft hast! AiMesh bietet dir eine zeitsparende zentrale Steuerung und nahtlose Roaming-Fähigkeit. AiMesh ist Wi-Fi, auf das du dich verlassen kannst - du kannst Wi-Fi endlich so erleben, wie es sein sollte.

Baue dein zukünftiges Netzwerk heute auf
Das ROG Rapture GT-AXE11000 wurde für Pioniere wie dich entwickelt, die den neuesten technologischen Fortschritten den Weg bereiten. Wi-Fi 6E wird sich ab 2021 durchsetzen, so dass du für die nächste Generation von Geräten, Anwendungen und Diensten mehr als bereit bist. In Häusern voller intelligenter Geräte sind eine hohe Wi-Fi-Geschwindigkeit und eine große Netzwerkkapazität schon jetzt unerlässlich und werden es in Zukunft noch mehr sein. Dein Netzwerk mit dem ROG Rapture GT-AXE11000 zukunftssicher zu machen, ist die klügste Entscheidung. Also sei den anderen voraus und baue dein zukünftiges Netzwerk noch heute mit ASUS auf!

Ausstattung:
Wi-Fi-Standard der nächsten Generation – Der weltweit erste Wi-Fi 6E Tri-Band-Router erhöht die Geschwindigkeit auf bis zu 11000Mbps
Neues 6-GHz-Frequenzband – Breitere Kanäle und höhere Kapazität sorgen für höhere Leistung, geringere Latenzzeiten und weniger Interferenzen
2.5G WAN/LAN Port – Der gesamte Netzwerkverkehr über den 2,5G Port hat höchste Priorität, und der 2,5G Port schaltet das volle Potenzial von Wi-Fi 6 frei
Leistung durch Technik – Quad-Core-CPU, fortschrittliches Kühlsystem und optimiertes Antennendesign für Rechenleistung auf höchstem Niveau
Dreifache Spielbeschleunigung – Optimiere den Spielverkehr in jedem Schritt, vom Gerät bis zum Spielserver

Technische Daten:
Antennentyp: 8x integriert · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 5 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Produktabmessung, Breite: 328 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Tiefe: 328 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11ax,IEEE802.11g,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 1148 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 4804 MBit/s · Weitere technische Daten: Anzahl Prozessorkerne: 4
Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz
RAM-Speicher: 1024 MB
Flash-Speicher: 256 MB
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband): 4804 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
NAT Funktionalität: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
IGMP snooping
Dynamisches DNS (DDNS)
VPN Unterstützung: VPN Client L2TP, VPN Client OVPN, VPN Client PPTP, VPN Server IPSec, VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Fusion

Lieferumfang:
Asus GT-AXE11000 AiMesh,Anleitung

Weitere Informationen:
Antennentyp:
8x integriert
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
328 mm
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Breite:
328 mm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11ax | IEEE802.11g | IEEE802.11n
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
1148 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
GT-AXE11000 AiMesh
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
5 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
4804 MBit/s
Produkt-Art:
Mesh-Netzwerk
Weitere Suchbegriffe: Asus, 90IG06E0-MO1R00, GT-AXE11000 AiMesh, Accesspoint, wifi accesspoint
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 257,67*
€ 283,68*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 264,80*
€ 292,98*
€ 6,78*
ab € 270,20*
€ 298,58*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 277,10*
€ 306,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 323,14*
€ 356,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,71*
€ 424,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.