Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
ASUS GT-AXE11000 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06E0-MO1R00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06E0-MO1R00
EAN/GTIN:
     4711081137207
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
6GHz Wi-Fi 6E: Das kabellose Netzwerk von morgen, schon heute! Massive Kapazität Massive Erweiterung der Gerätekapazität Wi-Fi 6E bietet dir bis zu 7* zusätzliche 160-MHz-Hochgeschwindigkeitskanäle für Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten mit stabilen und beständigen Verbindungen. Sie erhöht die Netzwerkkapazität drastisch und reduziert gleichzeitig die Bandbreitenüberlastung, sodass jedes Wi-Fi 6E-Gerät eine höhere Leistung erhält. Haftungsausschluss: * Vorbehaltlich gesetzlicher Beschränkungen und der Koexistenz mit 5GHz Wi-Fi. Die Anzahl der Kanäle kann weniger als 7 betragen. Wenn keine 6GHz-SSID angezeigt wird, überprüfe bitte, ob dein Betriebssystem und dein Client-Gerät für das neue 6GHz-Band lizenziert sind. Erkundige dich bei dem Anbieter deines Client-Geräts nach dem Zeitplan für die Veröffentlichung des Wi-Fi 6E-Treibers. Niedrige Latenzzeit & weniger Interferenzen Das modernste Netzwerk für die modernsten Geräte Um seine volle Leistung zu erreichen, nutzt Wi-Fi 6E das neu verfügbare, nicht lizenzierte Funkspektrum im 6-GHz-Band - ein Band, das ausschließlich für Wi-Fi 6E-fähige Geräte bestimmt ist. Das bedeutet, dass ältere Geräte die Leistung von Wi-Fi 6E überhaupt nicht beeinträchtigen. Keine Wartezeit Sofort verbinden Da das neue 6-GHz-Band ausschließlich für Wi-Fi 6E-Geräte reserviert ist, entfällt die dynamische Frequenzwahl, die Störungen mit Geräten wie dem Radar der Flugsicherung verhindert. Das bedeutet, dass sich die Geräte schneller verbinden können, ohne die Verzögerungen, welche die DFS-Technik verursacht. Die Technologie des Wi-Fi 6 Standards Wi-Fi 6E bedeutet, dass Wi-Fi 6 auf das 6GHz-Band erweitert wurde. Es arbeitet mit demselben Standard wie Wi-Fi 6, aber mit einem erweiterten Spektrum. Netzwerk-Effizienz Entwickelt für Multi-Device-Umgebungen Wi-Fi 6 nutzt die OFDMA- und MU-MIMO-Technologie, um eine bis zu viermal höhere Netzwerkkapazität als Wi-Fi 5 und eine höhere Effizienz in Umgebungen mit mehreren Geräten zu bieten. OFDMA ermöglicht es, Signale von mehreren Geräten* zu bündeln und gleichzeitig zu übertragen, wodurch die Latenzzeit für ein reibungsloseres, reaktionsschnelleres WLAN-Erlebnis reduziert wird. Wi-Fi 5 OFDM Verschwendete Bandbreite - höhere Latenzzeit Wi-Fi 6 OFDMA Bandbreite voll ausgenutzt - geringere Latenz Stromsparen Verbesserte Akkulaufzeit Die Target Wake Time (TWT) ermöglicht es GT-AXE11000, bestimmte Intervalle für die Datenübertragung der Geräte festzulegen. So können sie sich in den Ruhezustand versetzen, wenn sie nicht auf ein Routersignal warten müssen, was den Stromverbrauch um das 7-fache reduziert und die Akkulaufzeit deutlich verlängert*. Ohne Ziel Weckzeit Wi-Fi 5 Technologie Höherer Stromverbrauch Mit Ziel Weckzeit Wi-Fi 6 Technologie Stromverbrauch um das 7-fachegesenkt * Um die Funktionen von Wi-Fi 6/6E nutzen zu können, muss der Wi-Fi-Client Wi-Fi 6/6E-fähig sein. Die Daten beziehen sich auf Uplink-OFDMA. Power durch Technologie Gebaut für ein perfektes Netzwerk 6GHz Leistungsverstärker und 1,8GHz Quad-Core CPU Der neue 6-GHz-Leistungsverstärker des GT-AXE11000 verbessert sowohl die Signalstärke als auch die Qualität. Die 1,8 GHz 64-Bit-Quad-Core-CPU mit 1 GB RAM ermöglicht eine parallele Verarbeitung für mehr Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Daten von mehreren Geräten, so dass sie selbst das am stärksten ausgelastete Wi-Fi 6E-Netzwerk problemlos bewältigen kann. Optimiertes Antennendesign Um den Energieverlust zu reduzieren und die Abdeckung zu maximieren, haben die ROG-Ingenieure den Abstand zwischen den Mainboard-Anschlüssen und den Antennen minimiert. Ein neues Antennendesign optimiert die Signalstärke in jede Richtung, und jede der acht Antennen ist gut von ihren Nachbarn isoliert, insbesondere die vier 6GHz-Antennen. Sieht cool aus, läuft cool Hitze kann die Leistung beeinträchtigen. Deshalb ist das GT-AXE11000 für eine effiziente Wärmeableitung konzipiert und verfügt über spezielle Lüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite sowie an den Seiten des Gehäuses. Die oberen und seitlichen Belüftungsöffnungen sind perfekt auf den internen Kühlkörper abgestimmt und sorgen zusammen mit der großen Belüftungsöffnung an der Unterseite für eine effiziente vertikale Konvektion, die den Kühlungsluftstrom deutlich erhöht. Multi-Gigabit-Netzwerke ROG Rapture GT-AXE11000 bietet dir mehr Möglichkeiten, dich mit deinem Netzwerk zu verbinden. Je nach ISP oder Modemtyp kannst du zwischen einem 2,5G WAN/LAN Port oder zwei 1Gbps Ports wählen, um das schnellstmögliche Wi-Fi-Erlebnis zu erzielen. Spielbeschleunigung auf drei Ebenen GT-AXE11000 bietet eine dreistufige Spielbeschleunigung, um den Spielverkehr bei jedem Schritt zu steigern. Das senkt die Ping-Raten und reduziert die Latenzzeit im Spiel für ein fantastisches Spielerlebnis. ROG Geräte Priorisierung ROG-Geräte unterstützen Priorisierung von Spielpaketen - Game Boost GT-AXE11000 Kürzester Weg zum Spielserver Spiel Server LEVEL 1 Priorisierung von Spielgeräten Der dedizierte Gaming Port priorisiert jedes kabelgebundene Gerät, das mit ihm verbunden ist, und stellt sicher, dass seine Daten immer an der Spitze der Warteschlange stehen. LEVEL 2 Game Packet Prioritization Game Boost ist eine adaptive QoS-Funktion, die auf Spiele abgestimmt ist und den gesamten Spieleverkehr, der über das GT-AXE11000 läuft, priorisiert. LEVEL 3 Gaming-Netzwerk ASUS hat sich mit Outfox™ zusammengetan, einem optimierten Gaming-Netzwerk, das einen schnelleren und stabileren Weg zum Server deines Spiels bietet. Als GT-AXE11000-Nutzer kannst du Outfox™ 90 Tage lang kostenlos testen, indem du dich einfach registrierst und die Anwendung auf deinen PC herunterlädst. Gleichzeitiges Spielen und VPN Mit VPN Fusion kannst du sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung nutzen - gleichzeitig! Selbst wenn andere Netzwerknutzer ein VPN verwenden müssen, kannst du also immer noch maximale Spielgeschwindigkeiten genießen. Visualisiere dein Netzwerk Die Aura-RGB-LED-Beleuchtung des GT-AXE11000 kann so konfiguriert werden, dass sie den Netzwerkstatus widerspiegelt und die Farbe des beleuchteten ROG-Logos ändert, um CPU-Last, Netzwerkverkehr oder externe Angriffe anzuzeigen. Du kannst Farben und dynamische Lichteffekte über die ASUS Router App oder die Web-GUI auswählen. Erweiterte Gerätesicherheit GT-AXE11000 verfügt über AiProtection Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen, um deine Geräte und persönlichen Daten vor Internetbedrohungen zu schützen. Diese leistungsstarke Sicherheitslösung umfasst erweiterte Kindersicherungsfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, bestimmte Websites und mobile App-Typen zu blockieren. Schaffen Sie ein nahtloses Netzwerk für das ganze Haus ASUS AiMesh ermöglicht es dir, mit dem GT-AXE11000 und mehreren ASUS-Routern ein Wi-Fi-Netzwerk für das ganze Haus zu erstellen. AiMesh ist leistungsfähig, flexibel und du kannst verschiedene ASUS-Router-Modelle verwenden - so schützt du deine Investitionen in frühere Geräte, die du gekauft hast! AiMesh bietet dir eine zeitsparende zentrale Steuerung und nahtlose Roaming-Fähigkeit. AiMesh ist Wi-Fi, auf das du dich verlassen kannst - du kannst Wi-Fi endlich so erleben, wie es sein sollte. Baue dein zukünftiges Netzwerk heute auf Das ROG Rapture GT-AXE11000 wurde für Pioniere wie dich entwickelt, die den neuesten technologischen Fortschritten den Weg bereiten. Wi-Fi 6E wird sich ab 2021 durchsetzen, so dass du für die nächste Generation von Geräten, Anwendungen und Diensten mehr als bereit bist. In Häusern voller intelligenter Geräte sind eine hohe Wi-Fi-Geschwindigkeit und eine große Netzwerkkapazität schon jetzt unerlässlich und werden es in Zukunft noch mehr sein. Dein Netzwerk mit dem ROG Rapture GT-AXE11000 zukunftssicher zu machen, ist die klügste Entscheidung. Also sei den anderen voraus und baue dein zukünftiges Netzwerk noch heute mit ASUS auf!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, Status, WAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
4804 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
4804 Mbit/s
Web-basiertes Management:
Ja
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
MIMO:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
3
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN-Server:
IPSec, OVPN, PPTP
Medien-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
<ul><li>VPN Client L2PT - VPN Client OVPN - VPN Client PPTP - VPN Server IPSec - VPN Server OVPN - VPN Server PPTP - VPN Fusion</li></ul>
Energiequelle:
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
USB Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
328 mm
Tiefe:
328 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
1782 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Verpackungsbreite:
371 mm
Verpackungstiefe:
387 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
2960 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
8
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.