|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2793221-BP Herst.-Nr.: LM85624 EAN/GTIN: 4020856856244 |
| |
|
|  |  |
 | LightMe Chromia LM85624 LED-Wandleuchte GU10 20 W LED Chrom
Lightme CHROMIA 4-flam eckig i.LED GU10
Leistung= 20 W Lichtstrom Gesamt= 1400 lm Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 350 lm · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: CHROMIA 4-flam eckig i.LED GU10,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Chrom | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Anzahl Leuchtmittel: | 4 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Quadratisch | Leuchtfarben: | Warmweiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtstrom Gesamt: | 1400 lm | Leistung je Leuchtmittel: | 5 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 20 W | Lichtfarbe: | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 350 lm | Sockel: | GU10 | Produkt-Art: | LED-Wandleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte, LightMe, LM85624, Chromia, Wandlampe, Wandlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 47,39* | € 47,39* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 35,89* | € 48,43* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 39,98* | € 53,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 40,59* | € 53,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,13* | € 108,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|