Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Chromia LM85623 LED-Wandleuchte GU10 15 W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793220-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85623
EAN/GTIN:
     4020856856237
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LightMe Chromia LM85623 LED-Wandleuchte GU10 15 W LED Chrom

Lightme CHROMIA 3-flam rund i. LED GU10

Leistung= 15 W
Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 15 W · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1050 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 350 lm · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
CHROMIA 3-flam rund i. LED GU10,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 350 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 5 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
1050 lm
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
350 lm
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, anbauleuchte 3000k, leds mit stecksockel, anbauleuchte gu10, LightMe, LM85623, Chromia, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,28*
€ 62,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,89*
€ 68,71*
€ 5,46*
ab € 53,52*
€ 69,47*
€ 8,50*
ab € 54,48*
€ 70,61*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 89,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85400
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.