Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70815 Gartia Linea LED-Gartenleuchte LED 15 W Schwarz, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793101-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70815
EAN/GTIN:
     4020856708154
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Megatron MT70815 Gartia Linea LED-Gartenleuchte LED 15 W Schwarz,Aluminium

Megatron Pro GARTIA LINEA 1000 mm Erdspieß

Leistung= 15 W
Lichtstrom Gesamt= 1500 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Material: Aluminium,PC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 1175 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 215 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65,IK06 · Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Pro GARTIA LINEA 1000 mm Erdspieß,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 215 mm x 1175 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Schwarz | Aluminium
Produktabmessung, Ø:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
1175 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65 | IK06
Lebensdauer circa:
20000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
0.7 %
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | PC
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Gartenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler led, gartenstrahler, Megatron, MT70815, Gartia Linea, Außenleuchte, Gartenlicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,20*
€ 50,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,95*
€ 53,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,83*
€ 56,12*
€ 4,98*
ab € 42,38*
€ 56,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 76,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.