Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC33 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Anzeige (Counts): 5999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789717-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13948585
EAN/GTIN:
     4064161246598
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC33 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Anzeige (Counts): 5999

Digitales Multimeter VC33

CAT III 600 V
5999 Counts
True RMS: Echteffektivwertmessung im Frequenzbereich 40 Hz - 1 KHz
Automatische Messwert-Erkennung: AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang
Automatische Bereichswahl
NCV (Berührungslose Spannungserkennung)
Schlankes Design
Negatives LC-Display 88.9 mm (3,5 Zoll)
Taschenlampe

Vielseitiges digitales Multimeter im Taschenformat
Das Voltcraft SmartDMM VC33 ist im Messbereich CAT III 600 V einsetzbar und bietet eine Vielzahl von Funktionen von der AC / DC Spannungsmessung über Widerstands- und Kapazitätsmessung bis zum Diodentest an. Darüber hinaus ist berührungslose Spannungserkennung (NCV) möglich.

Praxisorientierte Funktionen
Das gut ablesbare Negativ-LC-Display zeigt 5999 Counts an und verfügt über eine Data-Hold-Funktion, um an schwer zugänglichen Stellen gemessene Ergebnisse in Ruhe ablesen zu können. Ein Warnsymbol informiert, wenn die Batterie nachlässt, und um Energie zu sparen, schaltet sich das Voltcraft SmartDMM VC33 bei längerer Inaktivität automatisch ab. Besonders praktisches Zusatzfeature: Um Messungen an schlecht beleuchteten Stellen durchführen zu können, ist das digitale Multimeter auch als Taschenlampe einsatzbar.

Sofort einsatzbereit
Das Voltcraft SmartDMM VC33 wird mit Batterien, 1 Paar Messleitungen, Benutzerhandbuch und einer praktischen Tragetasche geliefert.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
AC / DC Spannungsmessung
Widerstandsmessung
Kapazitätsmessung
Diodentest
Durchgangsprüfung
Analoge Balkenanzeige
Erkennung Strom führender Leiter
Datenhaltefunktion
Batteriewarnanzeige
Autom. Abschaltung

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 5999 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 154 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Digitales Multimeter
2x AAA-Batterien
Messleitungen (1 Paar)
Tragetasche
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 76 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
VC33
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
5999
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
154 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-13948585, VC33, VC 33, VC-33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 78,51*
€ 100,53*
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 103,42*
€ 5,95*
ab € 89,15*
€ 111,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.