Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02.180176.01.001 Heißluft-Fritteuse 1700 W Timerfunktion, Überhitzungsschutz, Antihaftbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789638-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02.180176.01.001
EAN/GTIN:
     8713016080271
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
02.180176.01.001 Heißluft-Fritteuse 1700 W Timerfunktion,Überhitzungsschutz,Antihaftbeschichtung,mit Display Schwarz

Nova 02.180176.01.001 Heissluftfritteuse, schwarz

Digitales Touch-Bedienfeld
Schnelle Luftumwälzung
Abnehmbarer Korb

Wenn man es den meisten Menschen und insbesondere Kindern überlassen würde, würden sie jeden Tag Pommes essen. Leider ist das Frittieren in Öl nicht gerade die gesündeste Zubereitungsmethode. Dank des Nova Air Fryers können Sie jetzt jeden Tag Chips essen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Anstelle von Öl verwenden Sie Heißluft, um ein knuspriges Ergebnis zu erzielen - ohne Zugabe von Öl oder Fetten. Der Nova Digital Hot Air Fryer verfügt über eine optimale Heißluft-Zirkulationstechnik, die nicht nur für perfekt knusprige Pommes frites, sondern auch für köstlich gegrilltes Gemüse, Kuchen und panierten Fisch sorgt. Eine Air Fryer ist schneller, gesünder und viel einfacher zu reinigen als eine herkömmliche Friteuse. Ideal für die hektischen Familienabende an Wochentagen.

Ausstattung:
Mattschwarzes Gehäuse
7 vorprogrammierte Einstellungen für Pommes, Kuchen, Törtchen, Steak, Fische etc.
Touchscreen
Hochwertige Antihaftbeschichtung
Leicht zu reinigen
Digitale Zeitschaltuhr
Timer-Funktionsbereich: 60 min.
Anti-Rutsch-Füße
Abnehmbarer Korb
Automatisches Abschalten
Einfach demontierbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5.2 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion,Überhitzungsschutz,Antihaftbeschichtung,mit Display · Leistung (Details): 1700 W · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Nova Heißluftfritteuse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion | Überhitzungsschutz | Antihaftbeschichtung | mit Display
Leistung (Details):
1700 W
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
5.2 l
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 02.180176.01.001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 144,85*
Frei Haus
ab € 93,50*
€ 144,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.