Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLK-4N-F25 Messleitung 100 cm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788774-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2014-10021
EAN/GTIN:
     4255674606492
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Stäubli SLK-4N-F25 Messleitung [ - ] 100 cm Schwarz 1 St.

4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz

CAT II,CAT III

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 100 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Messkategorie (LOV): CAT II,CAT III · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
100 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Messkategorie (LOV):
CAT II | CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
SLK-4N-F25
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker schwarz 1m, bananenstecker, bananenstecker schwarz, Stäubli, 66.2014-10021, SLK-4N-F25, bananenkabel, messchnur
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,39*
Lager 102
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 8,65*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 10,18*
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.