| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2788396-BP Herst.-Nr.: 66.2025-29 EAN/GTIN: 4255674607642 |
| |
|
| | |
| Stäubli SLM-4A-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Weiß 1 St.
4 mm Einzelstecker komplett weiss
32 A Weiß
Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vergoldete Version. Schraubanschluss.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 1000 V,600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4.6 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Stift-Ø: 4 mm · Typ: SLM-4A-46
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 4.6 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 4.6 mm | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | Stäubli | Herst.-Teilenr.: | 66.2025-29 | Typ (Hersteller-Typ): | SLM-4A-46 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 1000 V | 600 V | Stift-Ø: | 4 mm | Steckverbinder-Bauform: | Stecker | Typ: | SLM-4A-46 | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Sicherheits-Lamellenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker 1000v, 1000v federkontaktstift, stäubli lamellenstecker, Stäubli, 66.2025-29, SLM-4A-46, laborsteckverbinder, laborstecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,85* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 3,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 4,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,08* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|