Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLQ-4A-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788363-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2023-25
EAN/GTIN:
     4255674607703
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stäubli SLQ-4A-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.

4 mm Einzelstecker komplett grün

32 A
Grün

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte Version. Querloch für Lötanschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 1000 V,600 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 4.6 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Stift-Ø: 4 mm · Typ: SLQ-4A-46

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4.6 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
4.6 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
66.2023-25
Typ (Hersteller-Typ):
SLQ-4A-46
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V | 600 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Typ:
SLQ-4A-46
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.