Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105628 Dehnmessstreifen 4 St. (L x B) 8.2 mm x 5.4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788297-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
105628
drucksensor
druck-sensor
pressuresensor
Dehnmessstreifen 4 St. 105628 (L x B) 8.2 mm x 5.4 mm

Dehnmessstreifen ECF

Qualitativ hochwertiger Dehnmesstreifen. Ideal für Messungen in Test- und Versuchsaufbauten oder zum Aufbau von u.a Sensoren, Wägezellen und Kraftsensoren. Widerstandswert liegt bei 350 Ohm.

Technische Daten:
Aktive Fläche (Breite): 3 mm · Aktive Fläche (Länge): 4 mm · Form (Drucksensoren): Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 5.4 mm · Produktabmessung, Länge: 8.2 mm · Weitere technische Daten: Nennwiderstand: 350 Ω · Folienzusatz: Konstantan · Trägermaterial: Phenolharz · Anschluss: Offene Lötpads

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 8.2 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
8.2 mm
Produktabmessung, Breite:
5.4 mm
Abmessung Aktive Fläche:
(L x B) 4 x 3 mm
Form (Drucksensoren):
Rechteckig
Typ (Hersteller-Typ):
105628
Aktive Fläche (Länge):
4 mm
Aktive Fläche (Breite):
3 mm
Produkt-Art:
Dehnmessstreifen
Weitere Suchbegriffe: pressure sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,22*
€ 50,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.