Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lahoux Optics Spotter NL 650 02-0002-03529 Wärmebildkamera 1x,2x, 4x digitaler Zoom 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2783216-BP
Hersteller:
     Lahoux Optics
Herst.-Nr.:
     02-0002-03529
EAN/GTIN:
     6090301637672
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Lahoux Optics Spotter NL 650 02-0002-03529 Wärmebildkamera 1x,2x, 4x digitaler Zoom 50 mm

Spotter Wärmebildkamera Spotter NL 650

Drahtlose Übertragung über WiFi
Okular mit Schott-Glas und breitem Sichtfeld
4-Colour Farbdisplay

Die Lahoux Spotter NL 650 ist eine hochwertiges hochwertige, kompakte Wärmebildkamera, die zur Beobachtung bestimmt ist. Mit der neuesten Technologie bietet das Lahoux Spotter NL 650 das schärfste Bild und die beste Leistung seiner Klasse. Unabhängig vom Wetter bleibt in Ihrem Jagdrevier nichts verborgen.

Die energie-effiziente Elektronik und die lange Akkulaufzeit ermöglichen eine langfristige unterbrechungsfreie Nutzung. Das unkomplizierte ergonomische Design bietet optimalen Komfort und ein hohes Maß an Beschäftigungsfähigkeit. Die Lahoux Spotter NL 650 wird vollständig in den Niederlanden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Ausstattung:
Höchste Zuverlässigkeit und unübertroffene Leistung im Dunkeln und bei schlechten Wetterbedingungen
Hohe Akkulaufzeit. Leicht austauschbarer Wechsel Akku (automatische Polaritätserkennung)
Elegantes und kompaktes Design
Ein Leichtgewicht die auch für kleinere Hände geeignet ist. Passt in jede Tasche und ist sofort einsatzbereit
Einfachste, intuitive Bedienung (auch mit Handschuhen)
Okular mit Schott-Glas und breitem Sichtfeld, für optimales Sehkomfort
USB-C-Anschluss für schnelles Laden oder zur Verwendung mit einer Powerbank
Drahtlose Übertragung über WiFi. Interne Speicherung (Speichergröße 32 GB) von Fotos und Videos
4-Colour Farbdisplay für eine optimale Bilddarstellung

Technische Daten:
Auflösung (Details): 640 x 512 Pixel · Bauart (Optik): Monokular · Blickwinkel (Details): 8.8 x 7 ° · Gewicht: 460 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 186 mm · Stromversorgung: Akku · Vergrößerungsfaktor (Details): 1x,2x, 4x digitaler Zoom · Weitere technische Daten: Display-Auflösung OLED 1021 x 768 Pixel
Bildfrequenz 50 Hz
Schutzart IP67
Li-Ion-Akku
Betriebsdauer ca. 8 h
Detektorzellengröße 12 µm Pixelpitch
Spektralbereich 8 - 14 µm
Empfindlichkeit (NETD) bis 40 mK
Relative Öffnung F/1.2
Video-Ausgang WiFi
Termperaturbereich -20 bis +40 °C
Interner Speicher 32 GB
USB-C-Ladeanschluss

Lieferumfang:
Spotter NL 650,Umhängeband,Aufbewarungstasche,Linsentuch,18650 Li-Ion-Akku,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 186 x 63 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
186 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Lahoux Optics
Bauart (Optik):
Monokular
Auflösung (Details):
640 x 512 Pixel
Blickwinkel (Details):
8.8 x 7 °
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
1x|ツ|2x|ツ| 4x digitaler Zoom
Stromversorgung:
Akku
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Lahoux Optics, 02-0002-03529, Spotter NL 650, Temperaturkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.432,04*
€ 3.546,88*
Frei Haus
ab € 3.014,05*
€ 3.546,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,88*
€ 4.220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.523,88*
€ 4.193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.459,33*
€ 4.116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.432,04*
€ 4.084,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.