Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EW-7811ULC WLAN Adapter USB-A (USB 2.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2783195-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811ULC
EAN/GTIN:
     4717964700070
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
EDIMAX EW-7811ULC WLAN Adapter USB 2.0

EDIMAX AC600 WLAN 5 Nano USB-Adapter

AC600 WLAN 5: Maximale Datenübertragungsrate bis zu 433 Mbit/s (5 GHz) und 200 Mbit/s (2,4 GHz)
Dualband-Wählbarkeit: Wählbares 2,4-GHz- und 5-GHz-Band, zwischen denen für eine reibungslose und stabile WLAN-Verbindung jederzeit gewechselt werden kann
Sicheres WLAN: Hochgradige WLAN-Sicherheit mit Unterstützung von WPA3-SAE (Personal), WPA2, WPA, WEP, 802.1x
Einfache Installation: Einfache und schnelle Installation in 3 Schritten über einen USB-Anschluss
Besonders kleines und unauffälliges Design: Extrem kleiner AC600 Wi-Fi USB-Adapter für unauffälliges und einfaches Tragen
Hochgradige Kompatibilität: Funktioniert mit jedem WLAN-Router/AP/Extender
Unterstützte Betriebssysteme: Windows und Linux
Anwendung: Hervorragend geeignet für Video-Streaming, Internet-Surfen und Dateiübertragungen

Klein aber stark
Hochleistungsfähiges wählbares 2,4-GHz- und 5-GHz-Band mit max. Datenübertragungsratem von bis zu 433 Mbit/s (5 GHz) und 200 Mbit/s* (2,4 GHz).
(*Die 256QAM-Technologie erhöht die 2,4-GHz-Datenrate von 150 Mbit/s (64QAM) auf 200 Mbit/s (256QAM) für eine um 33 % schnellere Leistung.)

Wichtige Sicherheitsmerkmale
Dank des neuesten WPA3-Schutzes können Sie sich auf eine sichere Netzwerkumgebung verlassen.

Hochgradige Kompatibilität
Dank der Tests mit Windows und Linux werden Sie von der einfachen, leistungsstarken und reibungslosen Bedienung überzeugt sein.

Fast unsichtbar
Der Nano-Adapter ist so kompakt, dass er in jeden beliebigen USB-Anschluss gesteckt werden und dort bleiben kann. Nano-Größe für unauffälliges Design und einfaches Mitnehmen. So winzig, dass man ihn fast vergessen könnte.

Funktioniert mit jedem WLAN
Dank seiner Rückwärtskompatibilität mit den Standards 802.11a/b/g/n unterstützt der EW-7811ULC alle bisherigen WLAN-Router, Access Points und Range Extender.

Eingebettete drahtlose Adapterlösung für Industrial IoT Millionenfach bewährt
Seit über 10 Jahren verlassen sich Millionen von Anwendern und Geräten bei der Verbindungsherstellung mit dem Internet auf EDIMAX-Adapter. EDIMAX ist Ihre richtige Entscheidung, wenn es um Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit geht.

Technische Daten:
Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Gewicht: 2 g · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.2 mm · Produktabmessung, Länge: 17.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11a,IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 200 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 433 MBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
7.2 mm
Produktabmessung, Länge:
17.4 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 2.0)
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11a | IEEE802.11ac
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
200 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
EW-7811ULC
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Gewicht:
2 g
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
433 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Adapter
Weitere Suchbegriffe: EDIMAX, EW-7811ULC, wlan stick, wlan karte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 21,08*
€ 8,95*
ab € 14,92*
€ 21,08*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 22,48*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 24,40*
€ 32,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.