Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR04X2200FTL WR04X2200FTL Dickschicht-Widerstand 220 Ω SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2766480-BP
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X2200FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Walsin WR04X2200FTL Dickschicht-Widerstand 220 Ω SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.0625 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 220 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St.
Marke:
Walsin
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0402
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
WR04X2200FTL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.0625 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
220 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Walsin, WR04X2200FTL, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,0006*
€ 0,00097*
Lager 102
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00064*
€ 0,00109*
10000
€ 4,00*
ab € 0,00065*
€ 0,0011*
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00082*
€ 0,00163*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00109*
€ 0,0013
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00097*
€ 0,00115
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00092*
€ 0,00109
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00082*
€ 0,00098
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00079*
€ 0,00094
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00077*
€ 0,00092
pro Stück
ab 1250000000 Stück
€ 0,00064*
€ 0,00076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X2200FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F220R
ab € 0,00285*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F220R
ab € 0,00184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.