Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRG0402F220R DICKSCH.WIDERSTAND 220R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2331488
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRG0402F220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CRG Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00286*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00946*
    € 0,01126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00791*
    € 0,00941
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00582*
    € 0,00693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00567*
    € 0,00675
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0041*
    € 0,00488
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00409*
    € 0,00487
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00286*
    € 0,0034
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2200FTL
    ab € 0,00132*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2200FTL
    ab € 0,00062*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-220RFT10
    ab € 0,00821*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402220RFKED
    ab € 0,00913*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07220RL
    ab € 0,00092*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.