Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Gaming PC Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB RAM 2 TB SSD Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758432-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0075
EAN/GTIN:
     4250236825823
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joy-IT Komplettsysteme
Joy-IT Systeme
Joy-it Gaming PC Intel® Core™ i7 i7-13700K 32 GB RAM 2 TB SSD Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X Win 11 Pro CR-PC0075

Joy-it Gaming PC

Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-13700K) 13. Gen. (Raptor Lake) (16 x 5.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-RAM 4800 MHz
Speicher: 2 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 770 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Gaming ohne Kompromisse!

PC´s sind unsere Leidenschaft! Wir produzieren in Deutschland auf höchstem Niveau.

Dieses System verwendet den neuen Intel® Core™ i7-13700K Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 2 TB M2.SSD sorgt zusammen mit 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers.

Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce RTX 4070 Ti) wird "Zocken" und "Gamen" zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 4800 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 9.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 850 W · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD,Gehäuse mit Sichtfenster,RGB LED Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 207 mm · Produktabmessung, Höhe: 458 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-13700K Prozessor (30 MB Cache, bis zu 5,40 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 16 x · Prozessor / Cache: 30 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i7-13700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 2.5 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 4.2 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 3.4 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 5.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 2 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB-C® USB 3.2 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Separater Grafikadapter: Ja · Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller): Nvidia · Separater Grafikadapter (Modell): GeForce RTX 4070 Ti · Separater Grafikadapter (Speicher): 12 GB · Separater Grafikadapter (Speicher-Typ): GDDR6X

Lieferumfang:
PC,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
458 mm
Produktabmessung, Breite:
207 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
16 x 3.4 GHz / max. 5.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
2 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Marke:
Joy-it
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
16 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
8
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Nvidia
Separater Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter (Speicher-Typ):
GDDR6X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | RJ45
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | Gehäuse mit Sichtfenster | RGB LED Beleuchtung
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
4800 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
2.5 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
4.2 GHz
Separater Grafikadapter (Speicher):
12 GB
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
3.4 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
5.3 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
850 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-13700K Prozessor (30 MB Cache|ツ| bis zu 5|ツ|40 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
2 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Separater Grafikadapter (Modell):
GeForce RTX 4070 Ti
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 770
Prozessor / Model:
i7-13700K
Gewicht:
9.5 kg
Prozessor / Cache:
30 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 1.925,17*
€ 2.098,62*
Frei Haus
ab € 1.945,89*
€ 2.118,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,62*
€ 2.497,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,48*
€ 2.474,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,54*
€ 2.398,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,46*
€ 2.348,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,17*
€ 2.290,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.