Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VT COMBI PRO Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V, CAT IV 600 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275813-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918860000
EAN/GTIN:
     4032248405749
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
weidmüller durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Weidmüller VT COMBI PRO Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 690 V,CAT IV 600 V LED

Zweipoliger Spannungsprüfer VT COMBI PRO

CAT IV 600 V
LED-Anzeige
Drehfeldanzeige
Einpolige Phasenprüfung
6 - 690 V AC/DC

Zweipoliger Spannungsprüfer. Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes. Gemäß VDE-Norm 0682, Teil 401. Hohe Spitzenspannungsfestigkeit. Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer.

Ausstattung:
Spannungsanzeige: 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 16 Hz · Gewicht: 290 g · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 690 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 264 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro Batterien (AAA) · Arbeitstemperatur: -15 bis +55 °C · Spitzenspannungsfestigkeit: 8 kV. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 67 x 264 mm
Produktabmessung, Höhe:
264 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
16 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
6 bis 690 V
Messbereich V/DC:
690 V (max)
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 690 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VT COMBI PRO
Frequenz (min.):
16 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, 4032248405749, Weidmüller, 9918860000, VT COMBI PRO, spannungstester
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 44,31*
€ 51,40*
6 Tage
32
€ 4,79*
ab € 45,02*
€ 52,28*
1 Tag
38
€ 7,90*
ab € 46,50*
€ 53,68*
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 54,39*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.