Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 1091 Veterinär Fieberthermometer Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2757943-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01091
EAN/GTIN:
     4022356010911
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Veterinärthermometer
scala veterinärthermometer
Scala SC 1091 Veterinär Fieberthermometer Wasserfest

SC 1091 Veterinär Fieberthermometer Flex

Lange flexible Messspitze
Großer LCD-Bildschirm
Messzeit: 15 bis 25 s

Das Veterinäthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C. Als besonderes Feature besitzt das Thermometer eine Öse für ein Befestigungsband. Wenn das Band als Handschlaufe benutzt wird, rutscht das Thermometer auch bei unruhigem Verhalten oder Flucht des Tieres nicht aus der Hand.

Ausstattung:
Messzeit: 15 bis 25 Sekunden
Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C
Wasserdicht
Lange flex Messspitze
Großer LCD-Bildschirm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Rektal · Herstellerfarbe: Weiß-Blau · Messdauer: 15 s · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C · Wellness-Besonderheiten: Wasserfest

Lieferumfang:
Veterinär Fieberthermometer,Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß-Blau
Marke:
Scala
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Rektal
Wellness-Besonderheiten:
Wasserfest
Messdauer:
15 s
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Produkt-Art:
Veterinär Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: veterinärthermometer, Scala, 01091, SC 1091, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 19,20*
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 19,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.