Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann CEE Stromverteiler 0530x0000000 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754762-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0530x0000000
EAN/GTIN:
     4012096009511
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Ehmann CEE Stromverteiler 0530x0000000 400 V 32 A

Kunststoff-Wandverteiler Eingang M32 oben, FI/LS

Robustes und schlagfestes Gehäuse
Schutzschaltgeräte unter abschließbarer, schlagfester Polycarbonatabdeckung
Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
Eingang über Kabelverschraubung PG M32 von oben 30mA

Ausstattung:
Klappdeckelsteckdosen (Typ F) 4 x 16A/230V, 1 x 16A/400V, 1 x 32A/400V, 1 x LS 3 polig, 4 x LS 1 polig, FI 40A/400V TypA 30mA

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE 16 A,CEE 32 A,Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 6 · Ausgänge (CEE Verteiler): Schutzkontakt-Kupplung,CEE-Kupplung 32 A 5polig,CEE-Cara Kupplung 16 A 3polig · Eingänge: 1 · Gewicht: 4715 g · Herstellerfarbe: Weiß · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 162 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Schutzart: IP54 · Schutzeinrichtung: Absicherung (ABB): 1x LS 3polig; 4x LS 1polig; FI 40 SA/400 V, 1x 32 A/400 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 260 x 162 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE 16 A | CEE 32 A | Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Höhe:
162 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Ehmann
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP54
Ausgänge (CEE Verteiler):
Schutzkontakt-Kupplung | CEE-Kupplung 32 A 5polig | CEE-Cara Kupplung 16 A 3polig
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
6
Eingänge:
1
Schutzeinrichtung:
Absicherung (ABB): 1x LS 3polig; 4x LS 1polig; FI 40 SA/400 V|ツ| 1x 32 A/400 V
Gewicht:
4715 g
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, cee wandverteiler ip54, cee stromverteiler, steckdosen-kombination ip54, Ehmann, 0530x0000000, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 284,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 284,55*
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 286,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.