Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-524 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754552-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13772760
EAN/GTIN:
     4064161242637
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
VOLTCRAFT VC-524 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000

VOLTCRAFT VC-524 Stromzange AC/DC

CAT III 600 V
6000 Counts
True RMS
8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
Inrush- und LPF-Funktion
Inkl. Messstellenbeleuchtung

Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 400A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Kontrastreiches Display mit 6000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen. Besonders in nicht voll ausgeleuchteten Schaltschränken ist dieses Modell herkömmlichen Stromzangen überlegen.

Ausstattung:
Data-Hold Funktion
Abschaltautomatik
Pulsdauer-Messung
Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
Inrush- und LPF-Funktion
Berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
ZERO-Funktion 

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 270 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 kHz · Messbereich Kapazität: 10 pF - 6000 µF · Messbereich Temperatur (Details): -20°C - 760 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 32 mm

Lieferumfang:
Stromzange VC-524
Sicherheits-Messleitungen
K-Typ Thermoelement Luftfühler (-20 bis +250 °C)
K-Typ-Messadapter
Aufbewahrungstasche
3 Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5 V)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 209 x 70 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-524
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
10 pF - 6000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20°C - 760 °C
Öffnungsbereich für Stromzange:
32 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
270 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, VOLTCRAFT, VC-13772760, VC-524, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
328
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 102,86*
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 102,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.