Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5508820 LWL-Kupplung LC-Buchse LC-Buchse Duplex Violett 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754410-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5508820
EAN/GTIN:
     4064161244297
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex
lwl adapter
Renkforce RF-5508820 LWL-Kupplung LC-Buchse LC-Buchse Duplex Violett 1 St.

LWL-Kupplung LC Duplex Violett 1 St.

Kupplung für zwei Lichtwellenleiter
LWL/LWL-Adapter
Kunststoffgehäuse

Ausstattung:
Gehäuse: UL 94V0
SC SX Stellmaß
Mit Flansch
Mit Metallhalterung
Keramikhülsen
Weiße Staubkappe
29,2 × 22 × 9,4 (L x B x H)
IEC 61754-20
IL≤0.20 dB
Lebensdauer: 1000 Kupplungszyklen

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): LC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LC-Buchse · Herstellerfarbe: Violett · Jumper-Typ: Duplex · Material: PC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
LWL-Duplexadapter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Violett
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
LC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
LC-Buchse
Marke:
Renkforce
Jumper-Typ:
Duplex
Farbe:
violett
Material:
PC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LWL-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung lc, Renkforce, RF-5508820
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,75*
Lager 102
751
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.