Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41368 Funkklingel Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753696-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41368
EAN/GTIN:
     4250109133192
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41368 Funkklingel Sender

Bell-219 TX Geräusch-aktiver Funk-Sender

"Hört" Ihre Türglocke/Telefon und aktiviert einen Funk-Empfänger aus der BELL- oder FG-Serie von m-e
Ideal zur drahtlosen Erweiterung von vorhandenen Türglocken
Externes Mikrofon zur Platzierung direkt an der Signalquelle

Bell-219 TX Geräusch-aktiver Funk-Sender zur drahtlosen Erweiterung von Türglocken.
Einfach den Funk-Sender bei vorhandener Türglocke platzieren und externes Mikrofon mit beigefügtem Klebepad befestigen. Sobald ihre Türglocke läutet, wird der per Funk verbundene Empfänger aktiviert. Kompatibel mit allen Funk-Komponenten aus der BELL- und FG-Serie von m-e. Das Bell-System ist auf insgesamt 4 Sender und beliebig viele Empfänger erweiterbar. Die Funk-Reichweite beträgt - abhängig vom verwendeten Empfänger - bis ca. 200 Meter (Freifeld).

Ausstattung:
Externes Mikrofon zur Platzierung direkt an der Signalquelle vermeidet unbeabsichtigtes Auslösen durch Umgebungsgeräusche auf ein Minimum (z. B. Hundegebell, lautes Rufen)
Mikrofon-Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
Klingelton-Wahlschalter + Kontrollleuchten für Batterien und Sendefunktion
Funktioniert auch bei Telefonen
Kontrollleuchten für Batterien und Sendefunktion
Kompatibel mit allen Modellen der BELL- und FG-Serie von m-e
Erweiterbar mit max. 3 zusäzlichen Sendern
Erweiterbar mit beliebig vielen Empfängern
Funk-Repeater zur Erhöhung der Reichweite (Modell Bell-214 RT) - optional.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Weitere technische Daten: Am. Mikrofon: 22 x 32 x 12 mm
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie (nicht enthalten)

Lieferumfang:
1 x Funk-Sender,1 x Mikrofon mit ca. 20 cm Anschlusskabel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Empfänger aus der BELL- oder FG-Serie von m-e

Hinweis:
Benötigte 2 x AA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 90 x 26 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, m-e modern-electronics, 41368, Bell-219 TX, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,55*
€ 38,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 38,45*
€ 6,95*
ab € 29,39*
€ 39,47*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 48,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.