Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 100 nF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753060-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B104KCFNNNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 100 nF 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X7R · Kapazität (elektrisch) (num): 100 nF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.8 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.8 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X7R
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL31B104KCFNNNE
Kapazität (elektrisch) (num):
100 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
2000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 102
1850
150
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0306*
100
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0362*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,0281
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.