Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 µF 20 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752733-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10X106MO8NRNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 µF 20 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X6S · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.9 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.9 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X6S
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL10X106MO8NRNC
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, keramikkondensator smd, Samsung, CL10X106MO8NRNC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0428*
€ 0,0571*
Lager 102
4000
100
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1052*
100
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.