Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 100 nF 10 % (L x B x H) 0.6 x 0.3 x 0.33 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2752225-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL03A104KO3NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Samsung Keramik-Kondensator SMD 100 nF 10 % (L x B x H) 0.6 x 0.3 x 0.33 mm 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Dielektrikum: X5R · Kapazität (elektrisch) (num): 100 nF · Material: Keramik · Produktabmessung, Breite: 0.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.33 mm · Produktabmessung, Länge: 0.6 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 0.6 x 0.3 x 0.33 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.33 mm
Produktabmessung, Länge:
0.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.3 mm
Marke:
Samsung
Dielektrikum:
X5R
Material:
Keramik
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CL03A104KO3NNNC
Kapazität (elektrisch) (num):
100 nF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00154*
€ 0,01321*
Lager 102
18500
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,016*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.