Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA PowerMax 37/36V P4A solo Akku Rasenmäher ohne Akku, ohne Ladegerät, Höhenverstellbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751730-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14638-55
EAN/GTIN:
     4078500062008
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
GARDENA PowerMax 37/36V P4A solo Akku Rasenmäher ohne Akku,ohne Ladegerät,Höhenverstellbarer Griff 18 V Schnittbreite (max.) 370 mm

Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V POWER FOR ALL solo (ohne Akku)

Für Rasenflächen bis zu 500 m², je nach eingesetzten 18V POWER FOR ALL-Akku
Komfortable Handhabung: ErgoTec-Plus-Griff mit Teleskopierfunktion
Einfaches Einstellen der Schnitthöhe in 4 Stufen von 35 bis 65 mm
Ohne Ladegerät und Akku

Der Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V POWER FOR ALL solo von GARDENA ist ein echtes Premium-Modell und überzeugt mit seiner großen Leistungsstärke, einfachen Bedienung und Effizienz.

Der Rasenmäher ist mit allen Akkus der POWER FOR ALL ALLIANCE kompatibel. Je nach eingesetztem Akku-Typ reicht die Laufzeit für bis zu 500 m² Rasenfläche. Für einen perfekten und schön gleichmäßig geschnittenen Rasen sorgt das doppelt gehärtete DuraEdge-Messer mit Präzisionsschliff und einer Breite von 37 cm. Beim Mähen wird der 45 Liter große Textil-Fangkorb durch die geführte Luftzirkulation optimal mit Schnittgut befüllt und der Korb füllt sich vollständig. Das reduziert die Häufigkeit des Entleerens und spart Zeit, während die Füllstandsanzeige Auskunft gibt, ob der Fangkorb voll ist. Der bürstenlose Motor im PowerMax 37/36V ist besonders kraftvoll. Er behält selbst nach häufigem Gebrauch seine hohe Effizienz bei und garantiert eine lange Lebenszeit.

Der ErgoTec-Plus-Griff ermöglicht eine ergonomische Benutzung des Rasenmähers, unabhängig davon, wie die Hände am Griff positioniert sind. So wird die natürliche Handhaltung unterstützt, damit der PowerMax 37/36V über längere Zeiträume komfortabel und mühelos verwendet werden kann. Der Komfort wird durch den teleskopierbaren Holm zur Anpassung an die eigene Körpergröße noch weiter gesteigert. Der zentral am Gehäuse liegende und leicht mit nur einer Hand zu erreichende QuickFit-Plus-Knopf legt die Schnitthöhe individuell zwischen 35 und 65 mm fest. Alle Rasenflächen im Garten – inklusive schwieriger Passagen wie entlang von Wänden und Kanten – werden dank der seitlichen Rasenkämme einwandfrei gemäht.

Bei einem eingesetzten Akku gibt die praktische LED-Anzeige am Griff jederzeit Auskunft über den Ladestatus der POWER FOR ALL-Akkus. In der Nähe befindet sich ebenfalls der Knopf zum Einschalten des Eco-Modus. Der Eco-Modus spart Strom und verlängert die Laufzeit des Akkus. Nach der Rasenpflege wird der Akku-Rasenmäher durch die nützliche Klappfunktion des Griffes platzsparend aufbewahrt und steht für den nächsten Einsatz bereit. Der GARDENA Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V POWER FOR ALL solo wird ohne Ladegerät und die beiden benötigten POWER FOR ALL-Akkus geliefert.

Jedes Akku-System der POWER FOR ALL ALLIANCE kann eingesetzt werden. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Man braucht also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und spart Geld! Für die beste Leistung sind Akkus mit mindestens 4,0 Ah Kapazität zu empfehlen. Der Rasenmäher ist in Kombination mit dem Akku als Ready-To-Use-Set (Art.-Nr. 14638-20) erhältlich.

Ausstattung:
Überragende Schneid- und Sammeleigenschaften für einen perfekten Rasen auf Flächen bis zu 500 m², je nach eingesetzten 18V POWER FOR ALL-Akku
Komfortable Handhabung: ErgoTec-Plus-Griff mit Teleskopierfunktion zur Anpassung an die Körpergröße für ergonomische Bedienung und leichtes Manövrieren
QuickFit-Plus-Knopf zum einfachen und intuitiven Einstellen der Schnitthöhe in 4 Stufen von 35 bis 65 mm mit nur einer Hand
PowerMax 37/36V P4A solo ohne Ladegerät und Akku, kompatibel mit allen leistungsstarken 18V POWER FOR ALL-Lithium-Ionen-Akkus und -Ladegeräten aus der POWER FOR ALL ALLIANCE.

Technische Daten:
Akkuspannung (Detail): 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,Höhenverstellbarer Griff · Motor-Typ: Bürstenlos · Schnittbreite (max.): 370 mm · Schnitthöhe (Details): 35 - 65 mm · Schnitthöhenverstellung: 4 x · Volumen Auffangbehälter: 45 l

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitthöhenverstellung:
4 x
Marke:
GARDENA
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | Höhenverstellbarer Griff
Schnittbreite (max.):
370 mm
Volumen Auffangbehälter:
45 l
Akkuspannung (Detail):
18 V
Schnitthöhe (Details):
35 - 65 mm
Motor-Typ:
Bürstenlos
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Produkt-Art:
Rasenmäher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 206,34*
€ 246,39*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 206,14*
€ 247,25*
Frei Haus
ab € 224,77*
€ 271,80*
€ 6,90*
ab € 237,72*
€ 283,92*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 294,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.