Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751709-BP Herst.-Nr.: 13322-20 EAN/GTIN: 4078500059138 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA Micro-Drip System Sprühdüse 13 mm (1/2") Ø 13322-20
Micro-Drip-System Sprühdüse 360 Grad - Inhalt: 5 Stück
Zur Beregnung von 360°-Flächen Reichweite von 3 m und Gesamtfläche von 28 m² Einfache Installation an 13-mm-Verlegerohre Inhalt: 5 Sprühdüsen 360°
Die Sprühdüse 360° von GARDENA ermöglicht eine zuverlässige Bewässerung in Blumen- und Gemüsebeeten und wird daher am besten in der Mitte eines Beetes platziert. Die Beregnung erfolgt per feinem Sprühnebel um flächendeckende 360°. Dabei erreicht die Micro-Drip-System-Komponente eine Reichweite von 3 m und bewässert eine Gesamtfläche von 28 m². Mit dem Montagewerkzeug oder dem T-Stück für Sprühdüsen ist die Installation der Sprühdüse 360° an ein 13-mm-Verlegerohr komfortabel und einfach. Das Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) erlaubt eine Beregnung höher gewachsener Pflanzen von oben herab. Ist am Verlegerohr ein Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) zwischengeschaltet, kann der Wasserdurchfluss stufenlos reguliert werden und das Absperren einzelner Stränge des Rohres ist möglich. Die Verwendung des Absperrventils führt zu einer optimalen und wassersparenden Bewässerung. Das intuitive Design sorgt dafür, dass das Sprühbild direkt am Sprühkopf erkennbar ist. Dadurch unterscheiden sich alle GARDENA Sprühdüsen klar voneinander. Das Qualitätsprodukt überzeugt mit einer Herstellung Made in Germany.
Ausstattung: Enthält fünf Sprühdüsen zur Beregnung von 360°-Flächen, mit einer Reichweite von 3 m und einer Gesamtfläche von 28 m² Einfache Installation an 13-mm-Verlegerohre entweder mit Hilfe des Montagewerkzeugs (Art.-Nr. 13313-20) oder in Verbindung mit einem T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206-20) Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326-20) als praktisches Zubehör für die Beregnung von höheren Pflanzen durch Erhöhung der Sprühdüse und Absperrventil (Art.-Nr. 13207-20) zur stufenlosen Regulierung der Bewässerung sowie Absperrung einzelner Stränge des 13-mm-Verlegerohres Sprühbild anhand des intuitiven Designs optisch klar erkennbar Made in Germany: Qualität aus Deutschland.
Technische Daten: Beregnete Fläche (max.): 28 m² · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Lieferumfang: 5 x Sprühdüse 360°.
Weitere Informationen:  |  | Beregnete Fläche (Bereich): | 28 m² (max.) | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Sprühdüse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 2,60* | € 3,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,62* | € 4,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,62* | € 4,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,63* | € 4,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,50* | € 5,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|