Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751696-BP Herst.-Nr.: 13306-20 EAN/GTIN: 4078500059350 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA Micro-Drip System Endkleinflächendüse 13 mm (1/2") Ø 13306-20
Micro-Drip-System Endkleinflächendüse - Inhalt: 10 Stück
Zur Beregnung von Kleinflächen mit Beetpflanzen wie Salaten und Setzlingen oder Blumen Mit frei einstellbarem Radius zur individuellen Bewässerung zwischen 10 und 40 cm Inhalt: 10 Endkleinflächendüsen, 1 Reinigungsnadel
Die Kleinflächendüse von GARDENA dient zur flächendeckenden Bewässerung von Kleinflächen mit Salaten und Setzlingen oder Blumenbeeten. Vor der Bewässerung wird der Beregnungsradius der Micro-Drip-System-Komponente individuell zwischen 10 und 40 cm eingestellt. Die einfache Installation erfolgt entweder direkt in das 13-mm-Verlegerohr durch die Verwendung eines Montagewerkzeuges oder mit einem T-Stück für Sprühdüsen. Das Sprühbild ist dank des intuitiven Designs am Sprühkopf erkennbar, sodass sich alle GARDENA Sprühdüsen klar voneinander unterscheiden. Zum Lösen von eventuellen Verstopfungen der Düse ist die enthaltene Reinigungsnadel optimal geeignet.
Ausstattung: Enthält zehn Kleinflächendüsen zur Beregnung von Kleinflächen mit Beetpflanzen wie Salaten und Setzlingen oder Blumen Mit frei einstellbarem Radius zur individuellen Bewässerung zwischen 10 und 40 cm Einfache Reinigung durch Lösen von Verstopfungen mit Hilfe der enthaltenen Reinigungsnadel Sprühbild anhand des intuitiven Designs optisch klar erkennbar Einfache Installation an 13-mm-Verlegerohre entweder mit Hilfe des Montagewerkzeugs (Art.-Nr. 13313-20) oder in Verbindung mit einem T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206-20).
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Lieferumfang: 10 x Endkleinflächendüse,Reinigungsnadel.
Weitere Informationen:  |  | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Endkleinflächendüse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,53* | € 6,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,46* | € 6,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,50* | € 6,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,59* | € 6,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,19* | € 9,23* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,619* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|