Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751679-BP Herst.-Nr.: 13203-20 EAN/GTIN: 4078500059046 |
| |
|
|  |  |
 | GARDENA Micro-Drip System Verbinder 13 mm (1/2") Ø 13203-20
Micro-Drip-System Verbinder 13 mm (1/2") - Inhalt: 3 Stück
Passend für das Micro-Drip-System Ideal zur Verlängerung von 13-mm-Verlegerohren und Tropfrohren Inhalt: 3 Verbinder 13 mm (1/2")
Der Verbinder 13 mm (1/2") von GARDENA ist ideal geeignet zur Erweiterung des Micro-Drip-Systems. Mit den drei enthaltenen Verbindern werden die 13-mm-Verlegerohre oder Tropfrohre verlängert. Dank der cleveren Symbolik ist die Installation der MDS-Komponente intuitiv. Beim Anschließen eines Verlegerohres an den Verbinder bestätigt ein Feedback-Klicken in der geschlossenen Position den erfolgreichen Anschluss. Die Komponenten können dank der patentierten Quick & Easy Verbindungstechnik einfach miteinander verbunden, flexibel erweitert und leicht gelöst werden. Somit sind die wiederverwendbaren Komponenten nachhaltig. Das Micro-Drip-System ist in Kombination mit dem separat erhältlichen Basisgerät 1000 (Art.-Nr. 13333-20) oder Basisgerät 2000 (Art.-Nr. 13310-20) zuverlässig dicht mit einem gleichmäßigen Wasserdruck. Der Verbinder 13 mm (1/2") von GARDENA überzeugt mit einer Herstellung Made in Europe.
Ausstattung: Patentierte Verbindungstechnik für eine schnelle, einfache Montage und flexible Erweiterung des Micro-Drip-Systems, ideal zur Verlängerung von 13-mm-Verlegerohren und Tropfrohren Einfache und intuitive Installation der drei enthaltenen Verbinder durch cleveres Design mit integrierten Symbolen und Feedback-Klicken als gut hörbarem Signal in der geschlossenen Position Das Micro-Drip-System ist in Kombination mit Basisgerät 1000 (Art.-Nr. 13333-20) oder Basisgerät 2000 (Art.-Nr. 13310-20) zuverlässig dicht Nachhaltige Wiederverwendbarkeit dank einzigartiger Quick & Easy Verbindungstechnik, ohne bei der Mehrfachanwendung die Micro-Drip-System-Komponenten zu beschädigen Der Verbinder 13 mm (1/2") ist ein Qualitätsprodukt Made in Europe.
Technische Daten: Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Micro-Drip System
Lieferumfang: 3 x Verbinder.
Weitere Informationen:  |  | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Serie (Garten-Bewässerungssysteme): | Micro-Drip System | Produkt-Art: | Verbinder |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 13203-20 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 3,15* | € 4,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,15* | € 4,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,20* | € 4,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,19* | € 4,96* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|