Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Sprinklersystem Versenkregner 26,5 mm (G3/4) 08239-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751646-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08239-20
EAN/GTIN:
     4066407002166
Suchbegriffe:
Flächenregner
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
GARDENA Sprinklersystem Versenkregner 26,5 mm (G3/4) 08239-20

Sprinklersystem Versenkregner MD40/300

Automatische Bewässerung von Flächen bis zu 40 m²
Regner kaum sichtbar durch unterirdisches System
Wassersparende Bewässerung dank exakter Beregnung
3/4" Außengewinde

Der Versenkregner MD40/300 von GARDENA ist ideal für die automatische Bewässerung über höhere Pflanzen hinweg. Er ist Teil des GARDENA Sprinklersystems und sorgt für einen grünen und gesunden Rasen. Dank seiner Höhe von 30 cm ist der Versenkregner ideal geeignet, um auch höhere Pflanzen zu bewässern. Der Rasen wird durch die automatische Rasenbewässerung bequem und zeitsparend vor dem Austrocknen geschützt. Das unterirdische System stellt sicher, dass der Regner kaum im Garten sichtbar ist. Der Sprinkler überzeugt unabhängig von der Wurfweite oder dem beregneten Bereich mit einer exakten Beregnung. So wird Wasser gespart. Das ergonomische Design ermöglicht es ohne Werkzeug, die Sprühweite zwischen 2,5 und 3,5 m und den Sprühbereich zwischen 80 und 360° einzustellen. Der verringerte Wasserdurchfluss der Rotationsdüse erlaubt eine bessere Aufnahme der Pflanzen. Dank des gleichmäßigen Sprühbilds kommt es zu einer optimalen Wasserverteilung über den gesamten Beregnungsbereich. Der Regner hat zwei verschiedene Anschlüsse und kann dadurch in der Einbautiefe variiert werden. Er verfügt über ein 3/4" Außengewinde und kann mit den GARDENA Quick and Easy Verbindern an das Verlegerohr angeschlossen werden. Das Double-Pop-up-System macht den Rasensprenger schmutzabweisend und der integrierte Filter stellt sicher, dass der Versenkregner vor Verschmutzung geschützt ist. Der Versenkregner MD40/300 ist mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems kompatibel. Die Düse des Sprinklers verfügt über den gleichen Wasserdurchfluss wie die GARDENA T100-, T200- und T380-Sprinkler. Dadurch kannst Du die Wassersprinkler in einer Beregnungszone kombinieren.

Ausstattung:
Automatische Bewässerung von Flächen bis zu 40 m², dank der Höhe von 30 cm ist der Regner speziell zur Bewässerung über höherer Pflanzen hinweg geeignet, Regner kaum sichtbar durch unterirdisches System
Wassersparende Bewässerung dank exakter Beregnung, Einstellung der Sprühweite zwischen 2,5 und 3,5 m sowie des Sprühbereichs von 80 bis 360° bequem ohne Werkzeug
Höhere Wassereffizienz: Der verringerte Wasserdurchfluss der Rotationsdüse erlaubt eine bessere Wasseraufnahme der Pflanze
Vor Schmutz geschützt durch schmutzabweisendes Double-Pop-up-System und integrierten Filter
Kompatibel mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems, 3/4" Außengewinde ermöglicht den Einbau in bestehende Sprinkleranlagen mit Hilfe der GARDENA Quick & Easy Verbinder.

Technische Daten:
Beregnete Fläche (max.): 40 m² · Schlauch-Anschluss: 26,5 mm (G3/4) · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Weitere technische Daten: 3/4" Außengewinde

Weitere Informationen:
Beregnete Fläche (Bereich):
40 m² (max.)
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
26|ツ|5 mm (G3/4)
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
Sprinklersystem
Beregnete Fläche (max.):
40 m²
Produkt-Art:
Versenkregner
Weitere Suchbegriffe: flächenregner gardena, flächenregner, GARDENA, 08239-20, MD40/300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 25,68*
4
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 28,81*
1
€ 4,00*
ab € 19,48*
€ 28,93*
7 Tage
13
4
€ 6,99*
ab € 21,93*
€ 30,42*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.