Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Holz/Volt/Metallsuchgerät 3in1 Leitungssucher Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751610-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037540002
EAN/GTIN:
     4008297193098
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
REV Holz/Volt/Metallsuchgerät 3in1 Leitungssucher Identifikation

Holz-/ Volt-/ Metall- und Leitungssuchgerät 3 in 1 schwarz/rot

Zum Auffinden von Metallen, elektr. Leitungen und versteckten Balken
Erkennen von Holzbalken: - 1/2 Zoll: bis 13 mm Tiefe, - 1 Zoll: bis 25 mm Tiefe, - 1 1/2 Zoll: bis 38 mm Tiefe
Erkennen von Metallträgern bis 60 mm Tiefe, erkennen von ungeschirmten spannungsführenden AC-Leitungen (110 - 230 V~) bis 51 mm Tiefe

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
Griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
Mit grüner LCD-Hintergrundbeleuchtung, Summeralarm und Batterie 1 x 6F22 9-Volt-Block
Vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): digital,LCD · Betriebsspannung: 9 V · Funktion (Kabel): Identifikation · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Lieferumfang:
Holz-/ Volt-/ Metall- und Leitungssuchgerät 3 in 1 schwarz/rot

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 68 x 161 mm
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
REV
Anzeige (Messgeräte):
digital | LCD
Funktion (Kabel):
Identifikation
Typ (Hersteller-Typ):
Holz/Volt/Metallsuchgerät 3in1
Betriebsspannung:
9 V
Optische Anzeige:
Ja
Produkt-Art:
Leitungssucher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, REV, 0037540002, Holz/Volt/Metallsuchgerät 3in1, Leitungsfinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
706
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 31,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,56*
€ 31,58*
€ 4,00*
ab € 28,30*
€ 37,80*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,34*
€ 42,64*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.