Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Profi Hand-Multimeter digital CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751606-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037386202
EAN/GTIN:
     4008297079804
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
REV Vielfachmessgerät Profi sw/rt Hand-Multimeter digital CAT III

Vielfachmessgerät digital Profi schwarz/rot

Wechselspannung: 2 V - 300 V
Gleichspannung: 200 mV - 300 V
Gleichstrom: 200 µA - 10 A
Widerstand: 200 Ohm - 20 M Ohm

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Wechsel- und Gleichspannungen, Gleichströmen und Widerständen
FUNKTIONELL - automatische Polaritätsanzeige, Durchgangsprüfung mit Akustiksignal, Diodentest, Wechselspannung: 2 V - 300 V, Gleichspannung: 200 mV - 300 V, Gleichstrom: 200 µA - 10 A, Widerstand: 200 Ohm - 20 M Ohm
SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
KOMPLETT - mit LCD-Digitalanzeige, Batterie 6LR61 9 V-Block und Feinsicherung F10AH / 300 V
F250 mAH / 300 V
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.002 A · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.0002 A · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messbereich V/AC min.: 2 V · Messbereich V/DC max.: 300 V · Messbereich V/DC min.: 0.2 V · Messbereich Widerstand: 200 Ohm - 20 M Ohm · Messkategorie (LOV): CAT III · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Blockbatterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Vielfachmessgerät digital Profi schwarz/rot

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
REV
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
Profi
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.002 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.0002 A
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
2 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
0.2 V
Messbereich Widerstand:
200 Ohm - 20 M Ohm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, multimeter, REV, 0037386202, Profi, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,86*
€ 28,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 29,29*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,95*
€ 36,51*
€ 4,00*
ab € 26,18*
€ 36,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.