Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Temp. Hand-Multimeter digital CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751605-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037386102
EAN/GTIN:
     4008297079750
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
REV Temp. Hand-Multimeter digital CAT III

Vielfachmessgerät digital mit Temperaturmessung schwarz/rot

Wechselspannung: 200 V - 300 V
Gleichspannung: 200 mV - 300 V
Gleichstrom: 200 µA - 10 A
Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm
Temperatur: 0 - 250° C

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Wechsel- und Gleichspannungen, Gleichströmen und Widerständen
FUNKTIONELL - automatische Polaritätsanzeige, Durchgangsprüfung mit Akustiksignal, Diodentest, Wechselspannung: 200 V - 300 V, Gleichspannung: 200 mV - 300 V, Gleichstrom: 200 µA - 10 A, Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm, Temperatur: 0° C bis +250° C
SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
KOMPLETT - mit LCD-Digitalanzeige, Batterie 6LR61 9 V-Block und Feinsicherung F10AH / 300 V
F250 mAH / 300 V
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.00002 A · Messbereich Temperatur (Details): 0 - 250 °C · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messbereich V/AC min.: 0 V · Messbereich V/DC max.: 300 V · Messbereich V/DC min.: 0.2 V · Messbereich Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm · Messkategorie (LOV): CAT III · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Blockbatterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x DMM,1x Messleitungen,1x Temperaturfühler,1x Batterie 9V Block (6LR61)

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
Temp.
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.00002 A
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
0.2 V
Messbereich Temperatur (Details):
0 - 250 °C
Messbereich Widerstand:
200 Ohm - 2 M Ohm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, REV, 0037386102, Temp., dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,77*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 28,78*
2
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 30,17*
8 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 29,94*
€ 40,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.