Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Basic Hand-Multimeter digital CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751604-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0037386002
EAN/GTIN:
     4006341709516
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
REV Basic Hand-Multimeter digital CAT III

Vielfachmessgerät digital Basic schwarz/rot

Wechselspannung: 200 V - 300 V
Gleichspannung: 200 mV - 300 V
Gleichstrom: 20 µA - 10 mA
Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm

Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Wechsel- und Gleichspannungen, Gleichströmen und Widerständen
FUNKTIONELL - automatische Polaritätsanzeige, Diodentest, Wechselspannung: 200 V - 300 V, Gleichspannung: 200 mV - 300 V, Gleichstrom: 20 µA - 10 mA, Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm
SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
KOMPLETT - mit LCD-Digitalanzeige, Batterie 6LR61 9 V-Block und Feinsicherung F10AH / 300 V
F250 mAH / 300 V
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messbereich A/DC max.: 0.2 A · Messbereich A/DC min.: 0.000020 A · Messbereich V/AC max.: 300 V · Messbereich V/AC min.: 0 V · Messbereich V/DC max.: 300 V · Messbereich V/DC min.: 0.2 V · Messbereich Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm · Messkategorie (LOV): CAT III · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Blockbatterie · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Vielfachmessgerät digital Basic schwarz/rot

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
Basic
Messbereich A/DC max.:
0.2 A
Messbereich A/DC min.:
0.000020 A
Messbereich V/AC max.:
300 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
300 V
Messbereich V/DC min.:
0.2 V
Messbereich Widerstand:
200 Ohm - 2 M Ohm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie
Spannungsmessung:
AC/DC
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, REV, 0037386002, Basic, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 24,19*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 24,21*
2
€ 6,95*
ab € 18,55*
€ 25,38*
8 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 27,14*
€ 36,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.