|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2751600-BP Herst.-Nr.: 0037305702 EAN/GTIN: 4008297093046 |
| |
|
|  |  |
 | REV LED 6-400V rt Spannungsprüfer LED
Spannungsprüfer mit 7-stufiger LED-Anzeige 6 - 400V schwarz/rot
Elektrisches Prüfgerät zum Prüfen von Wechsel- und Gleichspannungen 7-stufige LED-Anzeige, Spannungsskala: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, mit Polaritätsanzeige
Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.
Ausstattung: Knopfzelle (LR 44), 2x
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messbereich V/DC max.: 400 V · Messbereich V/DC min.: 6 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Spannungsprüfung · Schutzart: IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Spannungsprüfer mit 7-stufiger LED-Anzeige 6 - 400V schwarz/rot
Weitere Informationen:  |  | Messbereich V/AC: | 6 bis 400 V | Messbereich V/DC: | 6 bis 400 V | Schutzart: | IP54 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Spannungsprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | LED 6-400V rt | Messbereich V/AC max.: | 400 V | Messbereich V/AC min.: | 6 V | Messbereich V/DC max.: | 400 V | Messbereich V/DC min.: | 6 V | Produkt-Art: | Spannungsprüfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: REV, 0037305702, LED 6-400V rt, spannungstester, stromtester |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,99* | € 34,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,63* | € 34,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,29* | € 36,93* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 33,24* | € 44,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|