Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Nachtlicht LED SET m.D.0,8W ws 0029340002 Nachtlicht Rund LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751557-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0029340002
EAN/GTIN:
     4006341705983
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
REV Nachtlicht LED SET m.D.0,8W ws 0029340002 Nachtlicht Rund LED Weiß

Nachtlicht LED 3er Set rot, blau, weiß mit Dämmerungsautomatik 0,8W

Mit Dämmerungsautomatik
LED-Leuchtmittel mit langer Lebensdauer
230 V~; 50 Hz; 0,8 W
Jeweils ein Nachtlicht mit rotem, blauem und weiß/transparentem Ring

LED Steckerlichter zum leichten Einstecken in eine übliche Steckdose, keine Montage oder elektrischer Anschluß erforderlich.

Ausstattung:
PRAKTISCH - Ideal als Nacht-, Orientierungs- und Sicherheitslicht in Kinder - und Schlafzimmern, dunklen Fluren und anderen Wohn- oder Kellerräumen mit unzureichendem Umgebungslicht
FUNKTIONELL - mit integriertem Dämmerungssensor (Dunkelheit - AN / Helligkeit - AUS)
LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige LED-Technologie mit geringem Strombedarf von 0,8 W
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leistung je Leuchtmittel: 0.8 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Nachtlicht LED 3er Set rot, blau, weiß mit Dämmerungsautomatik 0,8W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 0.8 W
Marke:
REV
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leistung je Leuchtmittel:
0.8 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Nachtlicht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht weiß, laternenleuchten, rev ritter nachtlicht, 4006341101785, REV, 0029340002, Nachtlicht LED SET m.D.0, 8W ws
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,27*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,99*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 18,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.