Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Klemmscheibe Geeignet für Wellen-Durchmesser: 5 mm 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275155-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KS5
EAN/GTIN:
     4016138730708
Suchbegriffe:
Sicherungsscheibe für Wellen
sicherungsscheibe für wellen
Reely Klemmscheibe Geeignet für Wellen-Durchmesser: 5 mm 20 St.

Klemmscheiben für Wellen

Klemmscheiben für Wellen ohne Nut

Ausstattung:
Material: Brünierter und geölter Federstahl · Härte: HRC 47-54.

Technische Daten:
Anzahl Zacken: 6 · Geeignet für Wellen-Durchmesser: 5 mm

Lieferumfang:
20 Klemmscheiben.

Hinweis:
Produkt kann optisch von der Abbildung im Datenblatt abweichen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Geeignet für Wellen-Durchmesser:
5 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zacken:
6
Produkt-Art:
Klemmscheibe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, KS5, E-Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,53*
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.