| |
|
| Artikel-Nr.: 102-275153-BP Herst.-Nr.: KS3 EAN/GTIN: 4016138730685 |
| |
|
| | |
| Reely Klemmscheibe Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm 20 St.
Klemmscheiben für Wellen
Klemmscheiben für Wellen ohne Nut
Ausstattung: Material: Brünierter und geölter Federstahl · Härte: HRC 47-54.
Technische Daten: Anzahl Zacken: 4 · Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm
Lieferumfang: 20 Klemmscheiben.
Hinweis: Produkt kann optisch von der Abbildung im Datenblatt abweichen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Geeignet für Wellen-Durchmesser: | 3 mm | Marke: | Reely | Anzahl Zacken: | 4 | Produkt-Art: | Klemmscheibe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, KS3, E-Ring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,19* | € 3,43* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,68* | € 28,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,107* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|