Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellensicherungsring Reely Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-275145-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     471A3
EAN/GTIN:
     4016138730364
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Wellensicherungsring Reely Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm 20 St.

Sicherungsring 3mm

Sicherungsring für Wellen

Ausstattung:
Material: Federstahl · Härte: HRC: 47-54 DIN 471 A

Technische Daten:
Geeignet für Wellen-Durchmesser: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Geeignet für Wellen-Durchmesser:
3 mm
Marke:
Reely
Produkt-Art:
Wellensicherungsring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 471A3, Sicherungsring, Wellensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,52*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.